カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea991c-10」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400g カートリッジグリス エスコ

    400g カートリッジグリス

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-10危険物の類別非危険物
  • 560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ

    560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)

    エスコ
    ¥5,820税込¥6,402
    1個
    翌日出荷
    カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • 210mm アダプター(グリースポンプ用) エスコ

    210mm アダプター(グリースポンプ用)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
    用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    ¥9,120税込¥10,032
    1個
    翌日出荷
    EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CB容量(mL)500ノズル長(mm)175筒長(mm)320危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ

    500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースガン(エアー式) エスコ

    500ml グリースガン(エアー式)

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    翌日出荷
    シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
    エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード動作方式エアー式危険物の類別非危険物
  • 400g カートリッジグリース エスコ

    400g カートリッジグリース

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    翌日出荷
    PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。
    用途モーター・ファン・ハブ等のベアリングエスコ品番EA991C-9色青使用温度範囲(℃)-35~150危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    翌日出荷
    300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
    仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
  • 500cc グリスポンプ エスコ

    500cc グリスポンプ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,190税込¥10,109
    1個
    翌日出荷
    仕様NLGI-1/2、EA991C-9・-10(カートリッジグリース)が使用できます。容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • (充電式)電動グリースガン エスコ

    (充電式)電動グリースガン

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1台
    翌日出荷
    EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
    仕様替12Vバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    ¥6,290税込¥6,919
    1個
    翌日出荷
    吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
    仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ
    ¥7,960税込¥8,756
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2。シングルショットタイプ。トリガーを押す度に、グリースを吐出します(吐出量0.9g/ワンプッシュ)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
    エスコ品番EA166DG-11容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量0.9(g/トリガー)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    4日以内出荷
    NLGI-1~2。連続吐出タイプ。トリガーを押している間はグリースが出続けます(吐出量400g/min)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
    エスコ品番EA166DG-21容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量400(g/分)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa