カテゴリ
- 機構部品(7)
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- エスコ

グリスニップルセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット当日出荷エスコ品番EA991CXセット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個当日出荷UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,050税込¥5,5551個当日出荷UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
グリースポンプアダプターセット
エスコ¥65,500税込¥72,0501セット翌日出荷セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。危険物の類別非危険物
グリースポンプアダプターセット
エスコ¥23,700税込¥26,0701個翌日出荷適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
アダプター(グリースニップル用
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛危険物の類別非危険物
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット
エスコ¥16,300税込¥17,9301個5日以内出荷UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101材質スチール(亜鉛メッキ)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら