カテゴリ

  • 建築金物(62)
  • 切削工具(60)
  • 作業工具(57)
  • 保管用品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 機構部品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 事務用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 物流用品(12)
  • 梱包用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 学童・教育用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 溶接用品(5)
  • 塗料(4)
  • 研磨材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 手袋(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • EBM(江部松商事)(7,705)
  • メディアカバーマーケット(3,025)
  • ホンダ(1,767)
  • SMC(1,199)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,007)
  • Panasonic(パナソニック)(733)
  • EBM PAPST(536)
  • YAMAHA(ヤマハ)(496)
  • BIGM(丸山製作所)(360)
  • エレコム(293)
  • SUS(エスユーエス)(279)
  • WatchGuard(194)
  • ニッサン(187)
  • SHIMANO(シマノ)(181)
  • EFFEX(エフェックス)(172)
  • MAZDA(マツダ)(161)
  • TRUSCO(154)
  • 三菱ふそう(148)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb」の検索結果

関連キーワード
416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA574EB]用 スペアー ポイント エスコ[EA574EB]用 スペアー ポイントエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA574EB-1
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
409税込450特価
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
509税込560特価
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:7mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
530税込583
1個
当日出荷から翌々日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
429税込472特価
1個
当日出荷から翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
569税込626特価
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-55
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
449税込494特価
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mm
ホースニップル EA141EBシリーズ エスコホースニップル EA141EBシリーズエスコ
625税込688
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●全長(mm):80●タケノコ径:外径/16mm、内径/11mm●適合ホース内径※:15mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):55●適合ホース内径※:8mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):43●適合ホース内径※:11mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):56●適合ホース内径※:9~10mm
ホースニップル EA141EBシリーズ エスコホースニップル EA141EBシリーズエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。
替刃 (木工用・EA582EB用) エスコ替刃 (木工用・EA582EB用)エスコ
240税込264
1パック(10枚)
翌日出荷
10枚入り。EA582EB・EB-11用替刃。木工用。
刃長(mm)150山数14
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):60●適合ホース内径※:13mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):41●重量(g):28●適合ホース内径※:9~10mm
[EA762EB-33A,-35用] カッターマット エスコ[EA762EB-33A,-35用] カッターマットエスコ
1,400税込1,540
1袋(4本)
翌日出荷
EA762EB-33A、35用替カッターマット
仕様●入数:4本●重量(g):20●サイズ(W×D×H)mm:495×9.8×3●材質:PVC繰り返し・詰め替え対応
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ エスコプーリーボルトソケット EA603EBシリーズエスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズエスコ
415税込457
1個
欠品中
奥行300mm用。
仕様●外寸(mm):105×295×102(H)●内寸(mm):76×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減。透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現。安定性を高めるグリッド。主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:。▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x。▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)。▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e。▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer。シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ エスコプーリーボルトソケット EA603EBシリーズエスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
。通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様●サイズ:17mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ エスコ隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズエスコ
350税込385
1袋(10個)
翌日出荷
材質鋼板穴数6
替刃 筋押し [EA762EB-21~-24用] エスコ替刃 筋押し [EA762EB-21~-24用]エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
替刃仕様筋押し商品タイプ替刃
隅金 鋼板製/5個 EA951EBシリーズ エスコ隅金 鋼板製/5個 EA951EBシリーズエスコ
1,080税込1,188
1袋(5個)
翌日出荷
材質鋼板穴数6
[EA350EA,EB用]  2"   チェザー (4個入り) エスコ[EA350EA,EB用] 2" チェザー (4個入り)エスコ
9,430税込10,373
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350EB-116
[EA350EA,EB用]1・1/2"ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350EA,EB用]1・1/2"ダイヘッド&チェザーエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350EB-14
[EA350EA,EB用]1・1/4"ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350EA,EB用]1・1/4"ダイヘッド&チェザーエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350EB-12
[EA350EA,EB用]  2"  ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350EA,EB用] 2" ダイヘッド&チェザーエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350EB-16
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
Axygen PCR8連チューブ0.2mL 透明 フラットキャップ一体型は、多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わるよう設計されており、また平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。▼RNase-/DNase-フリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼純度99.9%バージンポリプロピレン製
仕様●外寸(mm):168×295×102(H)●内寸(mm):140×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
細長い形状でほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。
仕様●外寸(mm):283×295×102(H)●内寸(mm):254×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
デスクカッター A4/10枚 EA762EBシリーズ エスコデスクカッター A4/10枚 EA762EBシリーズエスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
スライダーを押しながらスライドさせるだけの安全裁断。
カッターマット(EA762EB-42,42A用/5本) エスコカッターマット(EA762EB-42,42A用/5本)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
サイズA3用適合EA762EB-42A用エスコ品番EA762EB-413繰り返し・詰め替え対応
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わるよう設計されており、また平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。▼RNase-/DNase-フリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼純度99.9%バージンポリプロピレン製
仕様●外寸(mm):168×295×152(H)●内寸(mm):140×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
[EA350EA,EB用] 1/2" ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350EA,EB用] 1/2" ダイヘッド&チェザーエスコ
8,980税込9,878
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350EB-4
[EA350EA,EB用]1・1/4" チェザー (4個入り) エスコ[EA350EA,EB用]1・1/4" チェザー (4個入り)エスコ
6,630税込7,293
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350EB-112
[EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本) エスコ[EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
サイズA4用適合EA762EB-40A用エスコ品番EA762EB-411繰り返し・詰め替え対応
菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用) エスコ菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
適合EA762EB-100、EA762EB-110、EA762EB-115、EA762EBE-200、A762EB-210用替刃エスコ品番EA762EB-110B繰り返し・詰め替え対応
パーツトレー/ラック棚用(青/36個) EA661EBシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青/36個) EA661EBシリーズエスコ
24,900税込27,390
1箱(36個)
翌日出荷
Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしやすく、クロスコンタミネーションのリスクを低減します。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験し、品質証明書が付属します。
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:36