20m チャージングホースエスコ翌日出荷
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(m)20色黒エスコ品番EA104EB-20使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)4.1破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
シートカッターエスコ翌日出荷
各種シートや紙等の切断作業に。材質 本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品。
寸法(mm)1760×100×210質量(kg)11.4シート幅(mm)1500以下取扱説明書(0.54MB)クランプ寸法(mm)32~38