カテゴリ
- 作業工具(3)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(18)
- BIG DAISHOWA(7)
- ホンダ(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- FACOM(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 三菱電機(1)
- PIAA(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシン精機(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- PedalboxPro(1)
「eb68」の検索結果
特価
![[680mm 3段] セフティーステップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644785-180824-02.jpg)
[680mm 3段] セフティーステップ
エスコ¥38,200税込¥42,0201個翌日出荷最大使用荷重(kg)136エスコ品番EA905EB-68材質アルミ合金(耐食材質)段数3全高(m)1.09収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)1120天板寸法・幅(mm)360天板寸法・奥行(mm)230
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mm
Oリング (インパクトソケット用)
エスコ¥210税込¥2311個(1個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。適合差込角:3/4”適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18リング内径(Φmm)36
インパクトソケット用ピン
エスコ¥165税込¥1821個(1個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:35直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18




![[680mm 3段] セフティーステップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644785-180824-02.jpg)