カテゴリ
- 学童・教育用品(10)
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 新ダイワ(12)

Φ 4x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-21材質Alnico5寸法(mm)Φ4×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
Φ 5x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-22材質Alnico5寸法(mm)Φ5×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
Φ 6x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-23材質Alnico5寸法(mm)Φ6×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
10x20x 5mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷耐腐食。仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EB-31材質Alnico5寸法(mm)10×20×5吸着力1.1kgf使用温度(℃)550以下特性強力
Φ 8x25mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-25材質Alnico5寸法(mm)Φ8×25吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
15 x60x 5mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-33材質Alnico5寸法(mm)15×60×5吸着力1.1kgf使用温度(℃)550以下特性強力
15x50x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥4,110税込¥4,5211個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-34材質Alnico2寸法(mm)15×50×10吸着力0.75kgf使用温度(℃)550以下特性強力
Φ10x30mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-26材質Alnico5寸法(mm)Φ10×30吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
Φ 6x20mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-24材質Alnico5寸法(mm)Φ6×20吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
12.5x40x 5mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-32材質Alnico5寸法(mm)12.5×40×5吸着力1.1kgf使用温度(℃)550以下特性強力
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら