カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITO(キトー)(1,201)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- DNライティング(22)
- エビス(水平器)(15)
- 東芝ライテック(14)
- プロトティップ(11)
- 小倉屋(10)
- 株洲工具(10)
- ノーリツ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- SIEMENS(8)
- ステルスマウント(8)
- ケナメタル(7)
- 呉英製作所(6)
- 星光産業(5)
- Zebra Technologies(5)
- ヒロ・コーポレーション(5)
- ノガ(4)
- ブランドをもっと見る
「ed-6」の検索結果

チェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥19,800税込¥21,7801個当日出荷から4日以内出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
セーフティーステップ(軽量)
エスコ¥50,900税込¥55,9901台翌日出荷ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。天板寸法(mm)330×330最大使用荷重(kg)170
Φ 76x12.5mm 強力マグネットフック
エスコ¥3,280税込¥3,6081個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-6材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ76×12.5使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])330[33]ねじ穴Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所ねじサイズM6特性強力
Rc3/4" サイレンサー
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)200使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ3/4







![3/4インチ [SS]スクリューロックバックル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456555-180824-02.jpg)