カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITO(キトー)(1,339)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- Nikon(ニコン)(31)
- DNライティング(23)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- メディアカバーマーケット(21)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 日恵製作所(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- サンワサプライ(5)
- PENTAX(ペンタックス)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 星光産業(5)
- 昭和インダストリーズ(5)
- SMC(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 渡辺電機工業(4)
- 岡崎精工(3)
- ブランドをもっと見る
「ed24」の検索結果

2・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)
エスコ¥6,190税込¥6,8091個翌日出荷仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12
3/4sqx24mm ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-24全長(mm)100質量(g)640対辺(mm)24外径(Φmm)36.8寸法D1(mm)36.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)24差込角(inch)3/4
静電気帯電防止作業ブーツ
エスコ¥10,800税込¥11,8801足翌日出荷クリーンルーム対応 静電気帯電防止靴。清潔性が求められる環境に幅広く対応しています。適度なクッションと、軽量で柔軟性があるポリウレタン底。甲被には発塵性が少なく、屈曲性・洗濯耐久性に優れるウレタン人工皮革を使用。足蒸れ軽減仕様。洗濯可能(※ネット袋に数足ずつ小分けにしてタンブラー式で洗浄液温度は60℃以下を厳守してください)。JIS T8103準拠。日本製。用途半導体素子の組立、検査、医薬品製造等、高度クリーンルームに色ホワイト材質(アッパー)PU材質(ソール)PUJIS規格JIS T8103準拠靴タイプブーツ