カテゴリ

  • 学童・教育用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 作業工具(4)
  • 塗料(2)
  • 建築金物(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Canon(19)
  • TRUSCO(16)
  • エレコム(15)
  • CKD(15)
  • 三菱電機(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • OHNO(大野ゴム工業)(9)
  • ミトロイ(水戸工機)(9)
  • サンドビック(8)
  • ネグロス電工(8)
  • パイロット(8)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(8)
  • マサル工業(7)
  • ノーリツ(7)
  • セキスイ(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
  • 協和精工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ef-2」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25x55mm ブラケット・天井取付(30mmレール) エスコ

    25x55mm ブラケット・天井取付(30mmレール)

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970EF-2
  • 三連ローラー エスコ

    三連ローラー

    エスコ
    77,400税込85,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA631EF-2
  • Φ 8 x4.5mm 強力マグネット エスコ

    Φ 8 x4.5mm 強力マグネット

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-2材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ8×4.5質量(g)1.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])11[1.1]特性強力
  • 370x300x740mm 木製収納棚(連結式/2個) エスコ

    370x300x740mm 木製収納棚(連結式/2個)

    エスコ
    9,600税込10,560
    1個
    翌日出荷
    棚板は可動です。
    付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本仕様【縦・横連結】木製ダボエスコ品番EA954EF-2材質パーチ材(PVC貼り)質量(kg)8.8耐荷重(kg)天板:20、底板:50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
  • Φ10 x 20mm 強力マグネット エスコ

    Φ10 x 20mm 強力マグネット

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-23材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ10×20使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
  • F3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用) エスコ

    F3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA496EF-21バルブ種類ボールバルブ
  • 1200kg トグルクランプ エスコ

    1200kg トグルクランプ

    エスコ
    29,600税込32,560
    1個
    翌日出荷
    垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
    仕様プッシュプル・プレス型エスコ品番EA639EF-2ストローク(mm)50質量(kg)7.4本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)締付け能力1200kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
  • 1/4"xRc 1/4" クーラント用バルブ(2個) エスコ

    1/4"xRc 1/4" クーラント用バルブ(2個)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991EF-2
  • 16 kg 水性・外壁サイディング塗料(アイボリー) エスコ

    16 kg 水性・外壁サイディング塗料(アイボリー)

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EF-24アイボリー主な用途外壁使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト) エスコ

    DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA864EF-22寸法(mm)74×117×36.5材質(本体)Noryl樹脂質量(g)約76電源(V)DC12~24消費電力(mA)DC12V最大時:22、DC24V最大時:29使用周囲温度(℃)0~49設置場所屋内音色パターン1:ピーッピーッピーッ、パターン2:ピー音量(dB)DC12V時:小69/大75、DC24V時:小76/大80
  • Φ16 x 20mm 強力マグネット エスコ

    Φ16 x 20mm 強力マグネット

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-25材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ16×20質量(g)29使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])125[12.5]特性強力
  • Φ 8 x 20mm 強力マグネット エスコ

    Φ 8 x 20mm 強力マグネット

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-22材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ8×20質量(g)7使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])22[2.2]特性強力
  • 20mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ

    20mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-20全長(mm)67質量(g)517対辺(mm)20外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5差込角(inch)3/4
  • 13.5mm ブラケット・H鋼用持出し型(30mmレール) エスコ

    13.5mm ブラケット・H鋼用持出し型(30mmレール)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970EF-21
  • #25mm/ 74mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ

    #25mm/ 74mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
    仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#25エスコ品番EA967EF-25材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)74材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)16ねじ寸法(mm)M5ねじサイズM5
  • 16 kg 水性・外壁サイディング塗料(ホワイト) エスコ

    16 kg 水性・外壁サイディング塗料(ホワイト)

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EF-21ホワイト主な用途外壁使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • Φ32 x 40mm 強力マグネット エスコ

    Φ32 x 40mm 強力マグネット

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-28材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ32×40質量(g)228使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])600[60]特性強力
  • Φ20 x 20mm 強力マグネット エスコ

    Φ20 x 20mm 強力マグネット

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-26材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ20×25質量(g)57使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])230[23]特性強力
  • 5x30mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ

    5x30mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1パック(50本)
    翌日出荷
    仕様(+)皿頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状サイズ(mm)5×30
  • Φ13 x 20mm 強力マグネット エスコ

    Φ13 x 20mm 強力マグネット

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-24材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ13×20質量(g)19使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])60[6.0]特性強力
  • Φ 6 x 20mm 強力マグネット エスコ

    Φ 6 x 20mm 強力マグネット

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-21材質サマリウムコバルト、真鍮質量(g)4使用温度(℃)200以下寸法(Φ×mm)6×20吸着力(N[kgf])8[0.8]特性強力
  • 21mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ

    21mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-21全長(mm)67質量(g)489対辺(mm)21外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5差込角(inch)3/4
  • 4x19mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ

    4x19mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1パック(50本)
    翌日出荷
    仕様(+)皿頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状サイズ(mm)4×19
  • ウォーターポンププライヤー(オートグリップ) エスコ

    ウォーターポンププライヤー(オートグリップ)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    対象物を挟むだけで、自動的に最適な口幅に調整されるため、頻繁に異なるサイズを掴む作業が楽になります。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口幅を最大にして握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ボタンでのサイズ調節が不要なので、左利きのユーザー、右利きのユーザー共に違和感なく作業できます。両手で作業できない狭い場所での作業に最適。収納時にかさばらないように口を閉じてロックできるレバーを装備。
    仕様【最大ナット(mm)】36(10~36まで)エスコ品番EA531EF-250材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)370呼び寸法(mm)250ハンドルプラスチックコーティング仕上磨きパイプ径(Φmm)1-1/4”(1/8”~1-1/4”まで)
  • 22mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ

    22mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-22全長(mm)67質量(g)482対辺(mm)22外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5差込角(inch)3/4
  • 5x19mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ

    5x19mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1パック(50本)
    翌日出荷
    仕様(+)皿頭サイズ(mm)5×19
  • 5x25mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ

    5x25mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1パック(50本)
    翌日出荷
    仕様(+)皿頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状サイズ(mm)5×25
  • 4x16mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ

    4x16mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1パック(50本)
    翌日出荷
    仕様(+)皿頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状サイズ(mm)4×16
  • 4x13mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ

    4x13mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1パック(50本)
    翌日出荷
    仕様(+)皿頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状サイズ(mm)4×13
  • 4x25mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ

    4x25mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    仕様(+)皿頭サイズ(mm)4×25