カテゴリ
- 物流用品(3)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- Canon(47)
- CKD(17)
- SMC(13)
- 矢崎化工(9)
- エレコム(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 三菱電機(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- コガネイ(5)
- イマオコーポレーション(4)
- サンドビック(4)
- CHINO(チノー)(4)
- 椿本チエイン(4)
- マサル工業(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
「ef-4」の検索結果
特価

370x300x740mm 木製収納棚(連結式/4個)
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌日出荷棚板は可動です。付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本仕様【縦・横連結】木製ダボエスコ品番EA954EF-4材質パーチ材(PVC貼り)質量(kg)8.8耐荷重(kg)天板:20、底板:50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
T型レンチ(Hexagon)
エスコ¥340税込¥3741本翌日出荷先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。軸長(mm)100材質(ビット)S2鋼材質(ハンドル)クロムバナジウム鋼
Φ13 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-4材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ13×4.5質量(g)4.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力![#40mm/124mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722963-180223-02.jpg)
#40mm/124mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#40エスコ品番EA967EF-40材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)124材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)32ねじ寸法(mm)M8ねじサイズM8
高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)
エスコ¥590税込¥6491個翌日出荷サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91
高さ調整脚(平型/ステンレス製)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~44、-51~54、-61、-71、-81、-91![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)
[EA759GA-80C用] カメラケース
エスコ¥2,400税込¥2,6401個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース
エスコ¥2,800税込¥3,0801個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E










![#40mm/124mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722963-180223-02.jpg)




![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)
![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)