カテゴリ
- 作業工具(14)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 測定用品(9)
- 切削工具(7)
- 建築金物(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(389)
- ニッサン(296)
- MAZDA(マツダ)(69)
- YAMAHA(ヤマハ)(60)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- 三菱電機(47)
- NTN(エヌティーエヌ)(21)
- 富士電機(21)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- PISCO(ピスコ)(17)
- Festo(17)
- omron(オムロン)(16)
- Aratas(旧:omron)(16)
- ホンダ(13)
- アマノ[事務用品/清掃用品](11)
- 京セラ(11)
- E-Value(9)
- FUKUTOKU(福徳産業)(8)
- ブランドをもっと見る
「eg-1」の検索結果
特価

292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)
エスコ(2件のレビュー)¥4,260税込¥4,6861セット(2本)当日出荷付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-13材質スチール寸法(mm)292×135色白安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
ウォーターポンププライヤー
エスコ¥6,500税込¥7,1501個翌日出荷アゴの開きは片手で調節が可能です。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。材質クロームバナジウム電気鋼硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥9,900税込¥10,8901個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)
エスコ¥3,660税込¥4,0261セット(2本)当日出荷付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-12材質スチール寸法(mm)198×135色白安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥6,000税込¥6,6001個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥8,200税込¥9,0201個翌日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-13寸法(mm)17×34材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
1.0x100mm/60° センタードリル(軸 4.0mm/コーティング)
エスコ¥8,380税込¥9,2181個翌日出荷エスコ品番EA824EG-1材質SKH51軸径(Φmm)4全長(mm)100刃径(Φmm)1表面処理Tinコーティング
1"x 150mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷付属品パッキン2枚付材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)全長(mm)150Gねじ1”呼び径(A)25
1.0tonハンドパレットトラック
エスコ¥119,000税込¥130,9001個翌日出荷日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。質量(kg)64フォーク寸法(mm)A:1200、 B:650、 C:120
R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-11寸法(mm)12×23材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できますセット内容250mm コブラウォーターポンププライヤー(EA531EG-250)、180mm コブラウォーターポンププライヤー(EA531EG-180)型番003120V01全質量(g)520
T型ロングレンチ(Hexagon)
エスコ¥345税込¥3801本翌日出荷先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。軸長250mmのロングタイプ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。軸長(mm)250![3/4"DRxE22 [Torx]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64695524-260403-02.jpg)
3/4"DRxE22 [Torx]インパクトソケット
エスコ¥3,470税込¥3,8171個翌日出荷全長(mm)50サイズE22質量(g)390外径(Φmm)31.3差込角(inch)3/4"(19mm)
1.0tonハンドパレットトラック
エスコ¥106,000税込¥116,6001個翌日出荷日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。質量(kg)55フォーク寸法(mm)A:1000、 B:520、 C:120












![57mm[250-350] 伸縮 サービスミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03572003-180824-02.jpg)



![[SKH]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03634556-260408-02.jpg)







 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957854-180326-02.jpg)



![57mm[250-350] 2倍 サービスミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03572012-180824-02.jpg)









![3/4"DRxE22 [Torx]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64695524-260403-02.jpg)