カテゴリ
- 学童・教育用品(11)
- 機構部品(10)
- 塗料(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- オフィス家具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- ミドリ安全(254)
- BIGM(丸山製作所)(177)
- 扶桑精機(92)
- RS PRO(66)
- SAMTEC(64)
- MAZDA(マツダ)(63)
- TRUSCO(52)
- イトーキ(49)
- KITO(キトー)(37)
- SONY(ソニー)(32)
- イスカル(31)
- ハウステック(29)
- SMC(27)
- ホンダ(24)
- 日本製線(24)
- ニッサン(24)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(22)
- BELDEN(21)
- ブランドをもっと見る
「em-1」の検索結果

28kg 超強力マグネットバー
エスコ(2件のレビュー)¥1,930税込¥2,1231個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):28●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
17kg 超強力マグネットバー
エスコ¥1,630税込¥1,7931個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
42kg 超強力マグネットバー
エスコ¥4,530税込¥4,9831個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
592x330x900mm/2列3段 シューズボックス
エスコ¥53,300税込¥58,6301台当日出荷仕様2列3段粉体焼付塗装6人用中棚なし(後付不可)連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能材質SECC質量(kg)17色アイボリー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)
8kg 超強力マグネットバー
エスコ¥1,030税込¥1,1331個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷用途海上用エスコ品番EA942EM-121色灰色タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番灰色2704(N-5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
35kg 超強力マグネットバー
エスコ¥3,320税込¥3,6521個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
クールネックバンド
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷手洗い可(石鹸)。首回り適応サイズ:300~450mm。安全を考慮したホルダーリングで首にピッタリフィットします。(機械への巻き込まれ事故防止)濡れない特殊素材+特殊縫製で快適にご使用頂けます。優れた耐久撥水性で手洗いも可能です。透湿防水素材を使用しているので、シャツや作業着などの襟元が濡れません。吸水ポリマーで保水!気化熱作用で冷却!材質本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸 吸収体:セルロース・高分子吸水ポリマー・レーヨン ホルダーリング:ポリプロピレン色ブルー質量(g)18サイズ(mm)本体:約48×330 ホルダーリング:約96
4kg 超強力マグネットバー
エスコ¥665税込¥7321個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥5,720~税込¥6,292~1本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
13x0.125mm ボタンダイシム(25個)
エスコ¥915税込¥1,0071パック翌日出荷材質SUS302厚さ(mm)0.125ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)13
10x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
エスコ¥1,650税込¥1,8151パック翌日出荷材質SUS302厚さ(mm)0.25ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)10
腕カバー(冷感/メッシュタイプ)
エスコ¥955税込¥1,0511双当日出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現。 吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。 適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。 紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。 メッシュタイプ仕様●サイズ:フリー●全長:420mm●材質:本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●カラー:ブラック×グレー●重量:60g●入数:1双
37kg 超強力マグネットバー
エスコ¥3,930税込¥4,3231個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):37●サイズ(mm):100×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
18000rpm ペンシルグラインダー
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット翌日出荷ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。 絶縁構造、無段変速 無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種
Φ10x 4.5mm/ 3mm/ 13N 強力マグネット
エスコ¥185税込¥2041個翌々日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×4.5穴径(Φmm)3使用温度(℃)80以下
15.0kg 超強力マグネットフック
エスコ(1件のレビュー)¥1,240税込¥1,3641個当日出荷広告や看板の吊り下げに仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g
10x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
エスコ¥1,520税込¥1,6721パック翌日出荷材質SUS302厚さ(mm)0.50ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)10
10x0.125mm ボタンダイシム(25個)
エスコ¥970税込¥1,0671パック翌日出荷材質SUS302厚さ(mm)0.125ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)10
クールネックバンド(ブルー)
エスコ¥1,050税込¥1,1551枚翌日出荷材質表地:ポリエステル100%(特殊親水加工)、吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス)寸法(mm)約70×630色ブルー質量(g)約24(吸水後約112)
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥9,190税込¥10,1091本翌日出荷。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
13x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
エスコ¥1,600税込¥1,7601パック翌日出荷材質SUS302厚さ(mm)0.50ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)13
13x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
エスコ¥1,500税込¥1,6501パック翌日出荷材質SUS302厚さ(mm)0.25ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)13
換気扇
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌々日出荷引きひもスイッチ。引きひも連動式シャッター。掃除が容易なワンタッチ着脱の油受け。材質【フレーム・シャッター】塗装鋼板寸法(mm)266×240×50質量(kg)1.6寸法【埋込】17.5cm角電源AC100V (50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)15.5 / 17材質(羽根)PP樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)3436.5風量(m3/h)(50/60Hz)290 / 325羽根径(Φmm)150
アイスリストバンド (PCM)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個(2個)翌日出荷入数:2個。瞬時に汗を吸収し、ひんやり冷感持続します。両手用。繰り返し使用できます。簡単装着。結露しません(※※自然凍結で凍らせた場合のみ)。冷却時間 水:約30分 氷水:約15分 冷蔵庫:約20分 冷凍庫:約10分。用途腕冷却に材質外側/TPU寸法(mm)255×60色ネイビー質量(g)(2個)55材質(内容物)PCM
11.5kg 超強力マグネットフック
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷広告や看板の吊り下げに仕様●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50g
34x29x12mm/6kg 超強力マグネットフック
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷仕様面サイズ(mm):34×29材質ネオジウム磁石質量(g)40ねじ径M4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×29×12ねじサイズM4
アイスベスト(ハニカムメッシュ) EA915EMシリーズ
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷前面・背面に2個ずつ保冷剤で冷やします。仕様●サイズ:L●着丈:54cm●肩幅:41cm●胴回り:96cm●ポケットサイズ:H約22cm×W17cm●材質:メッシュ ポリエステル●保冷時間:約3~4時間●付属品:保冷剤(EA917H-22)×4個●保冷剤4個使用できるポケット搭載●空調ウェアの下に着用やバイクでの通勤やツーリング時に特におすすめ●前後に2個ずつポケットが付いているので保冷剤を入れると涼しさアップ●弾力のあるメッシュ生地を使用




![[EA954EM-1用] ベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64800716-210511-02.jpg)