カテゴリ
- 塗料(5)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- オフィス家具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- ミドリ安全(110)
- 扶桑精機(96)
- SMC(76)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(29)
- イスカル(24)
- マグナアロイアンドリサーチ(22)
- 明工社(20)
- 東芝ライテック(17)
- EMERSON(エマーソン)(16)
- 冨士電線(東京)(16)
- KITACO(15)
- ALBA(アルバ)(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- 日進(11)
- フジクラ・ダイヤケーブル(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- ブランドをもっと見る
「em-3」の検索結果

300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)
エスコ(5件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA942EM-36色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性3分ツヤ危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)
エスコ(12件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。用途陸・海上用仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33色OD色指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(緑)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-31色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)
エスコ(1件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA942EM-37色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性3分ツヤ危険物の性状非水溶性
Φ16x 4.5mm/3.5mm/ 75N 強力マグネット
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5穴径(Φmm)3.5使用温度(℃)80以下
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥3,330税込¥3,6631本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
20x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
エスコ¥1,850税込¥2,0351パック翌日出荷材質SUS302厚さ(mm)0.50ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)20
20x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック翌日出荷材質SUS302厚さ(mm)0.80ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)20
20x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
エスコ¥1,170税込¥1,2871パック翌日出荷材質SUS302厚さ(mm)0.65ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)20
20x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
エスコ¥995税込¥1,0951パック翌日出荷材質SUS302厚さ(mm)0.40ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)20
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黒)
エスコ¥719税込¥7911個当日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8色黒質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(青)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8色青質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8色黄質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
換気扇
エスコ¥12,600~税込¥13,860~1個翌々日出荷引きひもスイッチ。ワンタッチ着脱式のファン採用。ラベル段差が無くなり油汚れがサッと拭き取りやすい。設置空間の壁面にフィットします。仕様低騒音・長寿命タイプ材質【フレーム・シャッター】塗装鋼板径(Φmm)【センターキャップ】82電源AC100V (50/60Hz)シャッター引きひも連動式材質(羽根)PP樹脂電源コード(cm)80
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個3日以内出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8色赤質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
592x330x900mm/2列3段 シューズボックス
エスコ¥53,300税込¥58,6301台当日出荷仕様2列3段粉体焼付塗装6人用中棚なし(後付不可)連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能材質SECC質量(kg)17色アイボリー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
エナメルスプレー (陸・海用)
エスコ¥49,800税込¥54,7801箱(300mL×48本)3日以内出荷入数:48本。陸・海上用。3分つや。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。色OD色材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185(H) (キャップ部Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)20℃ (指触):10、冬期 (指触):20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6480mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性
















![[EA954EM-1用] ベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64800716-210511-02.jpg)