カテゴリ

  • 塗料(5)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • オフィス家具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ミドリ安全(110)
  • 扶桑精機(96)
  • SMC(76)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • ホンダ(41)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(29)
  • 青木精密工業(28)
  • onsemi(27)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(26)
  • イスカル(24)
  • マグナアロイアンドリサーチ(22)
  • 明工社(20)
  • 東芝ライテック(17)
  • EMERSON(エマーソン)(16)
  • 冨士電線(東京)(16)
  • KITACO(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em3」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/4"DR ソケット EA617EMシリーズ エスコ

    3/4"DR ソケット EA617EMシリーズ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    ボルトやナットを傷めない面接触タイプ、6ポイントソケット
  • 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海) エスコ

    300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)

    エスコ(5件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    特性3分ツヤエスコ品番EA942EM-36OD色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
  • Rc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EM-3
  • 300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用) エスコ

    300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)

    エスコ(12件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。
    用途陸・海上用OD色仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
  • 300ml エナメルスプレー(緑) エスコ

    300ml エナメルスプレー(緑)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EM-31危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • 2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ

    2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(粘着付)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    4日以内出荷
    用途エアーダクトシステムや大型パイプ・不定形物の断熱にエスコ品番EA997EM-3
  • 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空) エスコ

    300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    特性3分ツヤエスコ品番EA942EM-37OD色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
  • フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコ

    フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ

    エスコ
    3,330税込3,663
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • Φ16x 4.5mm/3.5mm/ 75N 強力マグネット エスコ

    Φ16x 4.5mm/3.5mm/ 75N 強力マグネット

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5穴径(Φmm)3.5使用温度(℃)80以下
  • 800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製) エスコ

    800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970EM-3
  • [EA954EM-1用] ベース エスコ

    [EA954EM-1用] ベース

    エスコ
    28,100税込30,910
    1台
    翌日出荷
    材質SECC質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×60
  • 6x 0.40mm ボタンダイシム(25個) エスコ

    6x 0.40mm ボタンダイシム(25個)

    エスコ
    805税込886
    1パック
    翌日出荷
    材質SUS302厚さ(mm)0.40ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)6
  • 2000x1000mm/32mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ

    2000x1000mm/32mm厚 断熱シート(粘着付)

    エスコ
    49,200税込54,120
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997EM-32
  • 20x 0.50mm ボタンダイシム(25個) エスコ

    20x 0.50mm ボタンダイシム(25個)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1パック
    翌日出荷
    材質SUS302厚さ(mm)0.50ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)20
  • 3/4"sq x 32mm ソケット エスコ

    3/4"sq x 32mm ソケット

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617EM-32
  • 20x 0.80mm ボタンダイシム(25個) エスコ

    20x 0.80mm ボタンダイシム(25個)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1パック
    翌日出荷
    材質SUS302厚さ(mm)0.80ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)20
  • 20x 0.65mm ボタンダイシム(25個) エスコ

    20x 0.65mm ボタンダイシム(25個)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1パック
    翌日出荷
    材質SUS302厚さ(mm)0.65ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)20
  • 20x 0.40mm ボタンダイシム(25個) エスコ

    20x 0.40mm ボタンダイシム(25個)

    エスコ
    995税込1,095
    1パック
    翌日出荷
    材質SUS302厚さ(mm)0.40ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)20
  • Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黒) エスコ

    Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黒)

    エスコ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
  • 換気扇 エスコ

    換気扇

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌々日出荷
    引きひもスイッチ。ワンタッチ着脱式のファン採用。ラベル段差が無くなり油汚れがサッと拭き取りやすい。設置空間の壁面にフィットします。
    仕様低騒音・長寿命タイプ材質【フレーム・シャッター】塗装鋼板径(Φmm)【センターキャップ】82電源AC100V (50/60Hz)シャッター引きひも連動式材質(羽根)PP樹脂電源コード(cm)80
  • Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(青) エスコ

    Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(青)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
  • Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄) エスコ

    Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
  • Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤) エスコ

    Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    3日以内出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
  • 592x330x900mm/2列3段 シューズボックス エスコ

    592x330x900mm/2列3段 シューズボックス

    エスコ
    53,300税込58,630
    1台
    当日出荷
    仕様2列3段粉体焼付塗装6人用中棚なし(後付不可)連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能材質SECC質量(kg)17アイボリー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)
  • 1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ- エスコ

    1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
    仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
  • エナメルスプレー (陸・海用) エスコ

    エナメルスプレー (陸・海用)

    エスコ
    49,800税込54,780
    1箱(300mL×48本)
    3日以内出荷
    入数:48本。陸・海上用。3分つや。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
    OD色材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185(H) (キャップ部Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)20℃ (指触):10、冬期 (指触):20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6480mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性