カテゴリ
- 安全保護具(9)
- 機構部品(6)
- 研磨材(5)
- 作業工具(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- パナソニックコネクト(101)
- TRUSCO(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- Moldex(モルデックス)(16)
- 富士電機(14)
- 富士電線工業(13)
- オリンパス(12)
- マックステル(12)
- BALLUFF(12)
- 室本鉄工(11)
- PISCO(ピスコ)(11)
- TRACO POWER(11)
- ワルター(10)
- 泉精器製作所(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 東日興産(TN)(8)
- ナガイレーベン(8)
- FACOM(8)
- ブランドをもっと見る
「ep-1」の検索結果
特価

13x0.5mmx1m マグネットテープ(粘着付)
エスコ¥665税込¥7321個当日出荷エスコ品番EA781EP-1材質熱可塑性樹脂フェライトテープ幅(mm)13テープ長さ(m)1使用温度(℃)80度以下テープ厚さ(mm)0.5マグネット片面![#1x80mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081955-180226-02.jpg)
#1x80mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄)
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷エスコ品番EA560EP-1種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
Φ37x10mm スクリュージャッキ用ボールパッド
エスコ¥2,670税込¥2,9371個翌日出荷EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント用途球面受け用パッドエスコ品番EA637EP-1材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ37×10質量(g)90
70-100mm スクリュージャッキ
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。エスコ品番EA637EA-100材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)900穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)100最低高さ(mm)70耐荷重(kN)60
140-200mm スクリュージャッキ
エスコ¥29,400税込¥32,3401個翌日出荷ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。エスコ品番EA637EB-200質量(kg)2.2材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)100最高高さ(mm)200最低高さ(mm)140耐荷重(kN)60
50 -70mm スクリュージャッキ
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。エスコ品番EA637EA-70材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)620穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)70最低高さ(mm)50耐荷重(kN)60
200-320mm スクリュージャッキ
エスコ¥41,100税込¥45,2101個4日以内出荷ベースは2口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。エスコ品番EA637EB-320質量(kg)3.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)22寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)320最低高さ(mm)200耐荷重(kN)40
100-140mm スクリュージャッキ
エスコ¥23,500税込¥25,8501個4日以内出荷ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。エスコ品番EA637EB-140質量(kg)1.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)110最高高さ(mm)140最低高さ(mm)100耐荷重(kN)60
耳 栓 (コード付・10組)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個当日出荷JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。エスコ品番EA800VH-18材質高密度発泡ウレタン色グリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品コードなしNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳 栓 (10組)
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。エスコ品番EA800VH-3材質発泡ポリマー色イエロー規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品コードなしNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳 栓 (コード付・10組)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。エスコ品番EA800VH-4材質発泡ポリマー色イエロー規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品コードありNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳栓(ディスペンサー付)
エスコ¥15,800~税込¥17,380~1個当日出荷から翌日出荷簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。 簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。 完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。 100% PVC フリー。 EA800-101と-102を使用するとキャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用できます。 傾斜形状で簡単に挿入できます。 JIS T 8161 EP1 (1種:全音域用)適合品(日本工業規格 防音保護具に関する規格)。 使用するとき簡単に取出せる場所に設置できます。 ケースは密閉されているので衛生的に保管できます。 自主的試験によるNRR値 NRR33dB。 一日中快適さを保つ柔らかい発泡ウレタン製。 【容器の取り付け方法】1.プラスチック製取付板を取り付けたい壁に合わせます。取り付け高さは、床面から約1.3メートルの高さ(床面からビス穴中央まで高さ)になるようにセッティングし、ビス穴(穴径6.35ミリ)をドリルで孔明けします。プラスチック製取付板には上下方向がありますので間違わないようにして下さい。 2.プラスチック製取付板を一度壁からはずし、ビス穴に補強スリーブを差し込んで下さい。 3.プラスチック製取付板を再びビス穴に合わせてセッティングし金属ビスで取り付けて下さい。 4.プラスチック製取付板が固定されているのを確認し、容器のノズルが下方向になるように取付板に吊り下げて下さい。 5.容器のノズルを回すと耳栓が出てきます。仕様壁面取付け用ケース入り材質発泡ウレタン色グリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳栓(使い捨て)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。 刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。 100% PVC フリー。 自主的試験によるNRR値 NRR33dB。 一日中快適さを保つ柔らかい発泡ウレタン製。 傾斜形状で簡単に挿入できます。エスコ品番EA800VH-5材質発泡ポリウレタン色カモ規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品コードなしNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)
エスコ¥680税込¥7481個翌々日出荷エスコ品番EA800VH-15色グリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品コードなしNRR値28ケースなし






![#1x80mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081955-180226-02.jpg)