カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- テープ(5)
- 安全用品(4)
- 接着剤・補修材(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- PISCO(ピスコ)(90)
- RS PRO(75)
- SMC(67)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(57)
- Festo(48)
- TOZEN(トーゼン)(34)
- KITZ(キッツ)(20)
- TRUSCO(20)
- WAKI(和気産業)(20)
- 東洋バルヴ(19)
- ノーブランド(17)
- 栃木屋(16)
- 岡安ゴム(16)
- アトムズ(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(15)
- Hutchinson(15)
- 岩田製作所(10)
- ニッタ(10)
- ブランドをもっと見る
「epdm 10mm」の検索結果
特価
![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442708-260624-02.jpg)
ゴムスポンジ[EPDM]
エスコ¥3,150税込¥3,4651パック(5枚)翌日出荷耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。材質EPDMゴム系厚さ(mm)10使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍サイズ(mm)200×200
22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0内径(Φmm)10外径(Φmm)22
すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥420~税込¥462~1個ほか当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥220~税込¥242~1巻当日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
110x110x30mmバンパークッション(運搬車用)
エスコ¥760税込¥8361個当日出荷台車の衝突による傷や怪我を防ぎます。仕様ビス止めタイプ(直径12、直径4.2mm穴)材質エラストマー樹脂寸法(mm)110×110×30(H)
30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用)
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)10長さ(m)6
72.5x74.5x1000mm コーナーガード(蛍光ライン付)
エスコ¥8,100税込¥8,9101個翌日出荷蓄光ライン付で暗闇でも安心。 取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。付属品取付ネジ、キャップ仕様ネジ止式エスコ品番EA983FJ-100材質エラストマー樹脂寸法(mm)72.5×74.5×1000質量(kg)2.6色イエロー
発泡シール材
エスコ¥10,500税込¥11,5501本翌日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)10色黒質量(g)3370構造セル:半独立半連続気泡サイズ(mm)300×1000危険物の類別非危険物![[給電ポール用] ケーブルフック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643514-210506-02.jpg)
[給電ポール用] ケーブルフック
エスコ¥4,360税込¥4,7961組翌日出荷仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):24×90.4×99(24×32.1×99)材質本体:ステンレス(SUS304)、EPDM、フック:ステンレス(SUS303)フック径(mm)Φ10
発泡シール材
エスコ¥15,800税込¥17,3801本翌日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系色黒構造セル:半独立半連続気泡危険物の類別非危険物









![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442674-260624-02.jpg)
![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442708-260624-02.jpg)















![[給電ポール用] ケーブルフック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643514-210506-02.jpg)