カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 安全用品(5)
- テープ(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- RS PRO(55)
- SMC(41)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(41)
- TOZEN(トーゼン)(31)
- PISCO(ピスコ)(29)
- ノーブランド(27)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
- WAKI(和気産業)(17)
- 栃木屋(17)
- リケン(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(15)
- TRUSCO(14)
- アサヒAV(14)
- 岡安ゴム(14)
- セキスイ(12)
- TOYOX(トヨックス)(11)
- 光(10)
- 大阪魂(9)
- ブランドをもっと見る
「epdm 20mm」の検索結果
![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442674-260624-02.jpg)
ゴムスポンジ[EPDM]
エスコ¥1,400~税込¥1,540~1パック(5枚)翌日出荷耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。材質EPDMゴム系使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍
Φ20x85mm 戸当り(コンクリート壁用)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM寸法(mm)Φ20×85
20x20x 450mm コーナーガード(粘着付)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷用途コーナーの保護・キズ防止に仕様粘着付エスコ品番EA983FJ-22材質EPDMゴム厚さ(mm)3寸法(mm)20×20×450(L)色ブラック
20x20x 330mm コーナーガード(粘着付)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷用途コーナーの保護・キズ防止に仕様粘着付エスコ品番EA983FJ-21材質EPDMゴム厚さ(mm)3寸法(mm)20×20×330(L)色ブラック
22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0内径(Φmm)10外径(Φmm)22
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥750税込¥8251巻当日出荷用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
隙間埋メテープ
エスコ¥430税込¥4731巻翌日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5色黒長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系
50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個欠品中シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)50厚さ(mm)20長さ(m)6





![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442674-260624-02.jpg)