カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- エチレンプロピレン ゴム板・シート(2)
- エチレンプロピレン スポンジゴム(6)
- テープ(8)
- すきま/水とりテープ(8)
- 科学研究・開発用品(1)
- 実験研究用シリコンゴムシート(1)
- 建築金物(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(5)
- エラストマー(1)
長さ(mm)
- 300(1)
- 450(1)
- 5000(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- WAKI(和気産業)(28)
- ニトムズ(4)
- TRUSCO(16)
- 岡安ゴム(18)
- アラム(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(6)
- RS PRO(130)
- SMC(30)
- 若井産業(27)
- ノーブランド(26)
- Festo(26)
- 岩田製作所(24)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(23)
- CKD(21)
- 東洋バルヴ(20)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- 栃木屋(13)
- KITZ(キッツ)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「epdm 5mm」の検索結果
特価

すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥420~税込¥462~1個ほか当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥220~税込¥242~1巻当日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
Φ35x45mm 戸当り(木床用/ブラック)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101個当日出荷付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色ブラック
Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/グレー)
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色グレー
Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック)
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色ブラック
Φ35x45mm 戸当り(木床用/グレー)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色グレー
Φ20x85mm 戸当り(コンクリート壁用)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM寸法(mm)Φ20×85
6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型/黒)
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.6mm×6.2mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状V型使用温度範囲(℃)-5~40
(EA997KW-1B,-11B用) Oリング
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷EA997KW-1B、-11B用Oリング 樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。仕様●外径:Φ96mm●重量(g):5●材質:EPDM
常温収縮チューブ
エスコ¥7,150~税込¥7,865~1袋翌日出荷チューブ内部のコアを引き抜くと自然に収縮し始めます。 熱源不要の常温収縮チューブです。 熱収縮チューブとは異なり、熱源がなくても使えるので火気厳禁の工事場所や狭い場所にもご利用頂けます。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
発泡シール材
エスコ¥9,210税込¥10,1311本翌日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系色黒構造セル:半独立半連続気泡危険物の類別非危険物
防振補助フロアーバンド EA440Cシリーズ
エスコ¥1,360~税込¥1,496~1個翌日出荷から4日以内出荷本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。材質SPHC、EPDM(電気亜鉛メッキ)取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)32~80
3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒)
エスコ¥985税込¥1,0841個5日以内出荷仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状波型使用温度範囲(℃)-5~40
3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/茶)
エスコ¥985税込¥1,0841個5日以内出荷仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状波型使用温度範囲(℃)-5~40










![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442674-260624-02.jpg)