カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(9)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
- KITO(キトー)(1,371)
- MICROCHIP(9)
- NACHI(不二越)(8)
- SMC(11)
- TRUSCO(9)
- イスカル(43)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- カーメックス(15)
- セコ・ツールズ・ジャパン(21)
- ファーステック(14)
- プラス[家具](11)
- ホンダ(16)
- 多治見無線電機(21)
- 旭精工(11)
- 近藤製作所(9)
- ブランドをもっと見る
「er04」の検索結果

Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140ER-4材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)102使用圧力1.47ねじサイズRc(PT)1/2”
6.3kg/70mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)
エスコ¥57,300税込¥63,0301個当日出荷仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス寸法(mm)頭径:70全長:882質量(kg)6.3![[HSSE]スパイラルタップ(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291115-260408-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップ(ISO)
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷止まり穴用。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△精度H2適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
エスコ¥3,460税込¥3,8061巻翌日出荷材質難燃エラストマー色黒内径(Φmm)2全長(m)20外径×内径(Φmm)4×2最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)4使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水







![[HSSE]スパイラルタップ(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291115-260408-02.jpg)