カテゴリ
- 建築金物(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(95)
- CKD(11)
- Ideal-Tek(10)
- JAPANNEXT(11)
- KITO(キトー)(51)
- PISCO(ピスコ)(14)
- SIEMENS(22)
- SMC(1,491)
- TRACO POWER(25)
- スズキ(141)
- スバル(33)
- ニッサン(48)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- ホンダ(9)
- ミニター(59)
- メディアカバーマーケット(10)
- 工進(73)
- 足立織物(12)
- ブランドをもっと見る

Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
静電気帯電防止サンダル
エスコ¥4,510税込¥4,9611個当日出荷から翌日出荷高密度ウレタン製で耐磨耗性が最も良く、摩耗による発鹿量が極めて少ない底です。外底・中底クッション材を厚くし、クッション性を向上。底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。甲部に孔を開け蒸れを軽減。通気性に優れ、快適な作業性を実現します。静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当)。用途静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに種類クリーンシューズ材質(甲被)人工皮革機能静電対策JIS規格JIS T8103相当材質(底部)高密度ウレタン靴タイプサンダル
Φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)Φ30
Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)30![[スマートフォン保管用]キャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49702398-260617-02.jpg)
[スマートフォン保管用]キャビネット
エスコ¥46,000~税込¥50,600~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷本体は耐久性・耐摩耗性・防錆性に優れた亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)製。 各棚内部にEVAマットが取り付けられているので、収納物を傷から保護します。 各棚毎に個別キー×2本付き。 棚毎に鍵を分けることで、セキュリティ性を高めています。 各ボックスのキーシリンダーにはキーナンバーを刻印。 各棚に消音パッド付き。 裏面に壁固定用穴付き。付属品キー2本、ネームタグ、ネームプレート、EVAマット ※各収納部に対して対応製品携帯電話、スマートフォン材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)色白板厚(mm)0.8棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×219×71
パーソナルキャビネット (10人用)
エスコ¥54,600税込¥60,0601台翌々日出荷10ドアのタブレット用ロッカー。タブレット、携帯電話、ノートパソコン、カメラ、ウェアラブルデバイスを安全に収納するのに適しています。従業員や訪問者のデジタルデバイスを慎重に収納するために設計された多目的の電子セーフティロッカーです。金属製の扉付きで、工場やオフィスのスタッフが個人のデジタルデバイスを安全に保管するために使用するように設計されています。健康センター、政府施設、オフィス、学校、ジムなど、小さな個人用品を安全に保管する必要がある場所に最適です。携帯電話、タブレット、ノートパソコン、ウェアラブルデバイス、フィットネストラッカー、デジタルデバイス、財布、鍵、貴重品に適しています。ドアが開いているとき、鍵はドアに引っかかり、ハンドルになります。金属ロッカーの背面には、壁に取り付けるための4つの穴があります。金属ロッカーは、錆に強い0.8mm厚の亜鉛メッキ鋼板で作られており、高温粉体塗装が施されており、錆びにくく衝撃に強いです。究極のセキュリティのための不透明なドア。各仕切りには、個人の貴重品を保護するための柔らかい白いEVAパッドが付いています。鍵には番号が刻印されています。商品は完成品です。付属品鍵(2本x10通り=20本)、インデックスカード(10枚)、透明プレート(10枚)、ネームタグ(10個)仕様横2列5段材質インデックスカード上の透明板:PP、保護下敷き:EVA、鍵:鉄質量(kg)17色スノーホワイト材質(本体)0.8mm亜鉛メッキ鋼(粉体塗装仕上げ)収納数10台外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×447棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×219×78鍵組み合わせ1000通り
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685141-180112-02.jpg)








![[スマートフォン保管用]キャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49702398-260617-02.jpg)