カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱ふそう(244)
  • Kawasaki(113)
  • MAD MAX(マッドマックス)(104)
  • SMC(61)
  • OSG(オーエスジー)(35)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • ホンダ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • KITACO(14)
  • ノーブランド(13)
  • NAKATAKI(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • NASTA(ナスタ)(10)
  • 三菱電機(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex9」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイクコーナー Φ32×108.5×108.5mm エスコメイクコーナー Φ32×108.5×108.5mmエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
ブラケットやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。グリップ部はディンプル形状で手にしっかりフィットします。
材質樹脂寸法(mm)108.5×108.5仕上アイボリー適合径(Φmm)32
カメラ三脚 (中型用) エスコカメラ三脚 (中型用)エスコ
25,000税込27,500
1個(1個)
4日以内出荷
付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無材質アルミ寸法(mm)伸長:1390 縮長:650質量(g)2300寸法EVスライド:115段数3段耐荷重(kg)4方式EV方式:手動式パイプ径(Φmm)27取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4最低高さ(mm)340全高1275(EV無し)脚径(mm)27
6.0x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ6.0x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)93刃先径(Φmm)6有効長(mm)50六角シャンク径(Φmm)6.35
1/2"sqx9/16" Hexビットソケット エスコ1/2"sqx9/16" Hexビットソケットエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618RX-108
5.5x95mm [Hexagon]キーレンチ エスコ5.5x95mm [Hexagon]キーレンチエスコ
655税込721
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリエスコ品番EA573-5.5先端形状六角
5.0x90mm [Hexagon]キーレンチ エスコ5.0x90mm [Hexagon]キーレンチエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573-5先端形状六角
3/8"sqx9/64" [HEX]ビットソケット エスコ3/8"sqx9/64" [HEX]ビットソケットエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617YL-101B
1/2sqx9/16 [INHEX]ソケット エスコ1/2sqx9/16 [INHEX]ソケットエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(inch)9/16エスコ品番EA617ZL-106
5.0x90mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ5.0x90mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573CD-5先端形状ボールポイント
2.5x90mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD) エスコ2.5x90mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
導電性グリップの為、静電気を逃します。
寸法(mm)2.5商品構成単品
3/32”x97mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ3/32”x97mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#8エスコ品番EA573CL-4先端形状ボールポイント
M12x90mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x90mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM12×90ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
5/64”x90mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ5/64”x90mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6エスコ品番EA573CL-3先端形状ボールポイント
1/2”sqx9/16”/132mm[HEX]ビットソケット エスコ1/2”sqx9/16”/132mm[HEX]ビットソケットエスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2”対辺(inch)9/16全長(mm)132
1.5x91.5mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ1.5x91.5mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
145税込160
1本
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)1.5薄水色質量(g)10軸長(mm)91.5
2.0x90mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ2.0x90mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3エスコ品番EA573CP-2先端形状ボールポイント
1/2"DRx9/32"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx9/32"/60mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
全長(mm)60差込角(inch)1/2"対辺(inch)9/32
1/2"DRx9/32"/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx9/32"/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)43差込角(inch)1/2"対辺(inch)9/32
1/2"DRx9/16"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx9/16"/60mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
全長(mm)60差込角(inch)1/2"対辺(inch)9/16
5.5x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ5.5x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)93刃先径(Φmm)5.5六角シャンク径(Φmm)6.35