カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(217)
  • KANA(片山チエン)(91)
  • SAMTEC(48)
  • New-Era(ニューエラー)(36)
  • サンドビック(27)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 三菱ふそう(19)
  • ニッサン(18)
  • STMicro(17)
  • ミツビシ(11)
  • AFAM(アファム)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • イトーキ(9)
  • 岡本工機(9)
  • EPCOS(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • コクヨ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-103」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    8,350税込9,185
    1パック(5本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • JIS安全標識板[消火栓←] エスコ

    JIS安全標識板[消火栓←]

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷
    文字内容消火栓(←)取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-103A厚さ(mm)1寸法(mm)225×300取付穴Φ3mm×4箇所
  • [Hexagon] T型レンチ エスコ

    [Hexagon] T型レンチ

    エスコ
    440税込484
    1本
    翌日出荷
  • 25mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ

    25mmx50m 両面テープ(強力多用途)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
    エスコ品番EA944MF-103材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 3mm 革ポンチ替刃 エスコ

    3mm 革ポンチ替刃

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-103
  • 6.0x0.5 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.0x0.5 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)6線径(Φmm)0.5材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-103高さ(mm)12端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.716許容荷重(N)4.71巻方向密着高さ(mm)3.8許容荷重時高さ(mm)5.42
  • テーブルクロス エスコ

    テーブルクロス

    エスコ
    7,270税込7,997
    1本
    翌日出荷
    水や汚れに強く、埃除けシートやテーブルクロスとして使用されます。水洗い可能。
    材質塩化ビニール厚さ(mm)0.1梨地白
  • キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • Rc×Rc×Rc 異径チーズ エスコ

    Rc×Rc×Rc 異径チーズ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    形状異径チーズ
  • 保冷袋(持ち手穴付 20枚) EA925MFシリーズ エスコ

    保冷袋(持ち手穴付 20枚) EA925MFシリーズ

    エスコ
    2,950税込3,245
    1箱(20枚)
    翌日出荷
    保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。
  • 10mmx3/8インチ エルボユニオン エスコ

    10mmx3/8インチ エルボユニオン

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CF-103材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)10
  • 1/4"DRx 1/4" [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/4"DRx 1/4" [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)37差込角(inch)1/4"対辺(inch)1/4
  • パイプタップ(ISO) エスコ

    パイプタップ(ISO)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1本
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
    仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング
  • 0.5x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    0.5x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    軸径(Φmm)3.0粒度325寸法(mm)刃径:0.5、刃長:3.0、全長:50入数1本入り
  • 5本組/3/8"-7/8" 両口スパナセット エスコ

    5本組/3/8"-7/8" 両口スパナセット

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    材質工具鋼全長(mm)146~273サイズ(inch)3/8×7/16・1/2×9/16・9/16×5/8・11/16×3/4・13/16×7/8(5本組)
  • R3/8"x10mm  開閉バルブ エスコ

    R3/8"x10mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-103
  • M10x30mm 蝶ボルト(スチール製/2個) エスコ

    M10x30mm 蝶ボルト(スチール製/2個)

    エスコ
    330税込363
    1袋(2個)
    当日出荷
    ねじ径M10長さ(mm)30材質スチールエスコ品番EA949LF-1030
  • #150/ 5x10mm 研磨キャップ(5個) エスコ

    #150/ 5x10mm 研磨キャップ(5個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1袋(5個)
    翌日出荷
    仕様専用マンドレル:EA819GF-181材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)5質量(g)0.18最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
  • 200x1000x1mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    200x1000x1mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-103
  • 墜落制止用器具 (ロープ式) エスコ

    墜落制止用器具 (ロープ式)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    ロープ式シングル。フックハンガー付き。
    適合【フック適用ロープ】(人体側)12以下 / (構造物側)12以下寸法(mm)【ロープ】Φ11×1600全長(mm)【フック】(人体側)105 / (構造物側)158質量(g)【フック】(人体側)205 / (構造物側)280耐荷重(kg)100以下本体質量(g)770落下距離(m)4.4口開き(mm)【フック】(人体側)9 / (構造物側)18材質(ロープ)ナイロン自由落下距離(m)2.3
  • AC100V/300W レフ電球 エスコ

    AC100V/300W レフ電球

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    電球の種類レフ電球仕様300W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-103電球形状レフ電球
  • (-)ナベ頭小ねじ(ステンレス) エスコ

    (-)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    エスコ(9件のレビュー)
    485税込534
    1袋(10本)
    翌日出荷から12日以内出荷
    頭部形状(-)ナベ頭材質ステンレス(SUS XM-7)
  • 30x2000x2mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ

    30x2000x2mm フラットバー(アルミ製/10本)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1組(10本)
    翌日出荷
    仕様サイズ(A×t)mm:30×2入数10
  • 30x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ

    30x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1組(10本)
    翌日出荷
    仕様サイズ(A×t)mm:30×3入数10
  • M10x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコ

    M10x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    ねじ径M10長さ(mm)30材質ステンレスエスコ品番EA949HF-1030
  • 10mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-103材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.8寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)31.7材質(パッキン)NBR
  • 移動式室内足場台 エスコ

    移動式室内足場台

    エスコ
    403,600税込443,960
    1台
    当日出荷
    仮設工業会認定品 Φ100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。 別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。
    仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55
  • パーツトレーセット[ステンレス製] エスコ

    パーツトレーセット[ステンレス製]

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。