カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(24)
  • KANA(片山チエン)(23)
  • CONDOR(山崎産業)(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • ニッサン(13)
  • サカエ(12)
  • イトーキ(9)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • ナイキ(6)
  • TRUSCO(5)
  • SWAGE-LINE(5)
  • 谷口工業(4)
  • 矢崎化工(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 潤工社(3)
  • タンガロイ(3)
  • 日東工業(3)
  • ノーブランド(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-126」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    13,700税込15,070
    1パック(5本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • 26mm 革ポンチ替刃 エスコ

    26mm 革ポンチ替刃

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-126
  • 防犯カメラ用マウントセット エスコ

    防犯カメラ用マウントセット

    エスコ
    3,520税込3,872
    1台
    翌日出荷
    セット内容:壁面用ベース、吊りレール用ベース、ベースカバー、シャフト×2本、自在ヘッド、取付ねじ。必要なマウントをその場で組み立て可能。
    材質アルミニウム質量(g)230シャフト径(Φmm)12.7全高(mm)50.8、101.6、152.4(3段サイズ継ぎ足し式)ベース寸法(mm)壁面用:50.8、吊りレール用:26.9×44.5角度調整範囲傾斜:190°、回転:360°取付穴径(Φmm)4.8ねじサイズねじ山:1/4”-20山
  • サーマルリレー(標準形) エスコ

    サーマルリレー(標準形)

    エスコ
    7,800税込8,580
    1個
    翌日出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。 富士電機
    電圧(V)200で使用可能(最大690迄)補助接点1a1bヒートエレメント数2
  • 2.8x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    2.8x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    軸径(Φmm)3.0粒度140寸法(mm)刃径:2.8、刃長:5.0、全長:55入数1本入り
  • パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ

    エスコ
    8,250税込9,075
    1セット
    4日以内出荷
    。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
  • 126-156mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    126-156mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-22材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)126~156ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
  • 仮設用C型クランプ (両ボルト) エスコ

    仮設用C型クランプ (両ボルト)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌々日出荷
    仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    材質スチール