カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(50)
  • イトーキ(26)
  • ナイキ(21)
  • フジキン(17)
  • 日立産機システム(16)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(13)
  • サカエ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • KANA(片山チエン)(11)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • ホーザン(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • LION (ライオン事務器)(6)
  • 東芝キヤリア(5)
  • 五藤歯車(5)
  • ブリストワ(5)
  • アズワン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-127」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27mm 革ポンチ替刃 エスコ27mm 革ポンチ替刃エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576F-127
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
13,700税込15,070
1パック(5本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
サーマルリレー(標準形) エスコサーマルリレー(標準形)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷から8日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。 富士電機
電圧(V)200で使用可能(最大690迄)補助接点1a1bヒートエレメント数2
2.9x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ2.9x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,260税込2,486
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0粒度120寸法(mm)刃径:2.9、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7929-16入数1本入り
105-127mm 万能クランプ(10個) エスコ105-127mm 万能クランプ(10個)エスコ
6,610税込7,271
1箱(10個)
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)105~127入数10個
クッションガード (トラ) エスコクッションガード (トラ)エスコ
2,940税込3,234
1袋(2本)
翌日出荷
入数:2本。非粘着式。丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。背割れ。
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5全長(mm)900ブラック/イエロー質量(g)115外径(mm)37内径(mm)27
Φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個) エスコΦ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個)エスコ
2,440税込2,684
1セット(10個)
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約63(1個当たり)胴径(Φmm)80アズワン品番64-7860-92入数10個関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
パイプジョイント エスコパイプジョイントエスコ
10,000税込11,000
1セット(1セット)
翌日出荷
材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
ジョーアイ エスコジョーアイエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
耐食性と耐久性に優れています。 海洋用途に最適です。 クレビスピン付
材質ステンレス(SUS316)
仮設用C型クランプ (両ボルト) エスコ仮設用C型クランプ (両ボルト)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
材質スチール