カテゴリ
- 作業工具(27)
- 機構部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 研磨材(11)
- 切削工具(9)
- 物流用品(8)
- メカニカル部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 保管用品(7)
- 電気材料(6)
- 安全標識(6)
- 建築金物(6)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全保護具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- SMC(1,192)
- BIGM(丸山製作所)(567)
- 堀内機械(543)
- MAZDA(マツダ)(478)
- YAMAHA(ヤマハ)(292)
- メディアカバーマーケット(287)
- KANA(片山チエン)(180)
- スズキ(178)
- KOA(139)
- ミツビシ(136)
- MICROCHIP(128)
- Asahicho(旭蝶繊維)(114)
- Festo(107)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(99)
- 三菱ふそう(96)
- イマオコーポレーション(91)
- 三興マテリアルサプライ(79)
- Panasonic(パナソニック)(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(1)
「f-14」の検索結果

手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ
エスコ¥385税込¥4241パック(100枚)翌日出荷から4日以内出荷フックなどに吊下げて使える穴付き。材質高密度ポリエチレン色半透明種類レジ袋入数(枚)100
ストレートドリル
エスコ¥2,410税込¥2,6511パック(10本)当日出荷から翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10![JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165899-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761枚(10枚)当日出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色暗い赤入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)7.5R3/6
グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ
エスコ¥14,000税込¥15,4001個当日出荷から12日以内出荷現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
191L 軽量コンテナ
エスコ¥9,860税込¥10,8461個当日出荷大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー 大型ながらも軽量です。 ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。 積み重ね可能仕様●容量:191L●外寸(mm):670×503×658●サイズ:外寸:670×503×658(H)mm内寸:635×468×646(H)mm有効内寸:626×459×636(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:13.67kN(1390kgf)コンテナ種類ベタ目
4x16mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
エスコ¥1,630税込¥1,7931パック(50本)欠品中仕様(+)ナベ頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状なべサイズ(mm)4×16
136L 軽量コンテナ
エスコ¥7,800税込¥8,5801個当日出荷大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー 大型ながらも軽量です。 ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。 積み重ね可能仕様●容量:136L●外寸(mm):670×503×473●サイズ:外寸:670×503×473(H)mm内寸:635×468×461(H)mm有効内寸:626×459×451(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:14.90kN(1517kgf)コンテナ種類ベタ目
81.4L 軽量コンテナ
エスコ¥6,190税込¥6,8091個当日出荷大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー パーツレベルまで掘り下げた超軽量設計によりダンプラボックス並みの軽さ 積み重ね可能 ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。 大型ながらも軽量です。仕様●容量:81.4L●外寸(mm):670×503×288●サイズ:外寸:670×503×288(H)mm内寸:635×468×276(H)mm有効内寸:627×459×266(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:15.3kN(1,540kgf)コンテナ種類ベタ目
パッドアイ(溶接/ステンレス製)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個(1個)翌日出荷船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。材質SUS316
Φ36.5x74.0mm/ 50ml ポリ容器(押込フタ式)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)37胴径(Φmm)36.5
361x272x126mm/8.8L コンテナ(イエロー)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AF-14材質PP寸法(mm)361×272×126質量(g)675フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
墜落制止用器具 EA998FFシリーズ
エスコ¥47,500税込¥52,2501個翌日出荷から4日以内出荷サイズMバックルワンタッチ式適応身長(cm)160~190材質(ストラップ)中/ベクトラン 表面/ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)18×1550
12x50mm スクリュープラグ(30個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(30個)翌日出荷材質塩化ビニール色紫下穴径(Φmm)ドリル径:12適合ねじ(mm)8.0~9.5プラグ(mm)Φ12×50入数30
スピングリッドブラシ
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷#180シリコンカーバイト付。耐久性に優れています。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用全長(mm)167材質(ブラシ部)樹脂接続ねじ1/4”-28ブラシ長(mm)100
2.5x0.23/ 4.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-14材質SUS304高さ(mm)4線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.588許容荷重(N)1.18巻方向右密着高さ(mm)1.5許容荷重時高さ(mm)2
7.5x0.45/ 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-141材質SUS304高さ(mm)26線径(Φmm)0.45外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.167許容荷重(N)2.94巻方向右密着高さ(mm)4許容荷重時高さ(mm)8.35
T型ドライバー(Hexagon)
エスコ¥580税込¥6381本翌日出荷軸長はハンドルの根元からの長さです。ヘックスキー。サイズ5/32”軸長(mm)150材質(グリップ)耐衝撃プラスチックハンドル色黒・赤・黄ハンドル幅(mm)80材質(ブレード)クロムバナジウム鋼
はさみ・鉄板用(左利き/穴切り用)
エスコ¥7,580税込¥8,3381丁翌日出荷仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)







![JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165899-250829-02.jpg)



























 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796577-260420-02.jpg)