カテゴリ
- 作業工具(15)
- 機構部品(12)
- 物流用品(7)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- 建築金物(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,749)
- SMC(611)
- BIGM(丸山製作所)(553)
- MAZDA(マツダ)(521)
- KANA(片山チエン)(449)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(235)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(115)
- ニッサン(82)
- ミツビシ(60)
- 長野計器(55)
- 三木プーリ(53)
- トヨタ(51)
- イマオコーポレーション(49)
- 神東塗料(46)
- brembo(45)
- 三興マテリアルサプライ(38)
- ホンダ(36)
- ニッタ(34)
- ブランドをもっと見る
「f-17」の検索結果
特価

手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ
エスコ¥1,270税込¥1,3971パック(100枚)翌日出荷から4日以内出荷フックなどに吊下げて使える穴付き。材質高密度ポリエチレン色半透明種類レジ袋入数(枚)100
ストレートドリル
エスコ¥2,410税込¥2,6511パック(10本)当日出荷から翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
2.5x0.26/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.26材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-17高さ(mm)17端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)1.77巻方向右密着高さ(mm)5.5許容荷重時高さ(mm)8
パッドアイ(溶接/ステンレス製)
エスコ¥9,730税込¥10,7031個(1個)翌日出荷船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。材質SUS316
17x29x900mm クッションガード(丸型/2個)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-17タイプ背割れ内径(Φmm)17外径(Φmm)29
48.6mm パイプジョイント パイプ継ぎ
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm):Φ60×102●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
Φ81.0x 153mm/500ml ポリ容器(押込フタ式)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)81.5胴径(Φmm)81
635x330x292mm ボストンバッグ(OD色)
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌日出荷外ポケット×7個。 中にマジックテープ式のパッド入り仕切りが2枚付いており、アイテムを分けて収納することができます。色OD色エスコ品番EA927CF-17容量(L)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×330×292
17mm プライヤーホルダー
エスコ(1件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401袋(3本)翌日出荷入数は3本入りです。用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)材質フック:スチール、ベース:プラスチックエスコ品番EA661CF-17内寸(mm)【フック】35×17
12.5ton スイベルフック(ベアリング入)
エスコ¥90,800税込¥99,8801個当日出荷仕様●使用荷重(t):12.5●口の開き(mm):82●リング径(mm):73●全長(mm):479●材質:高張力合金鋼
シクネスゲージ
エスコ¥6,500税込¥7,1501個(19枚)翌日出荷測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。 自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。![1.04-2.63平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730716-210510-02.jpg)
1.04-2.63平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷材質絶縁体:ナイロン全長(mm)26.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):1.04~2.63入数5個
32mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷材質(車輪)ナイロン仕様自在車エスコ品番EA986PF-17材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)40車輪幅(mm)14寸法A(mm)38寸法E(mm)10寸法B(mm)32寸法X(mm)30寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)24ストッパーなし寸法R(mm)27全高H(mm)42車輪径D(Φmm)32
17mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット
エスコ¥4,320税込¥4,7521個翌日出荷差込角(inch)3/4対辺(mm)17適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-17全長(mm)67質量(g)485外径(Φmm)40寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5
やすり(超幅広/半丸)6x160mm EA521TFシリーズ
エスコ¥2,050税込¥2,2551本翌日出荷角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広
17x30x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥335税込¥3691枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)17厚さ(mm)5外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
17x40x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)17厚さ(mm)5外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
8.5x0.9 / 38.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷外径(Φmm)8.5線径(Φmm)0.9材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-176高さ(mm)38端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.922許容荷重(N)16.77巻方向右密着高さ(mm)14.4許容荷重時高さ(mm)19.81
8.5x0.7 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷外径(Φmm)8.5線径(Φmm)0.7材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-172高さ(mm)19端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.794許容荷重(N)8.19巻方向右密着高さ(mm)6許容荷重時高さ(mm)8.69![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275670-260624-02.jpg)
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)
エスコ¥1,980税込¥2,1781本翌日出荷アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
電工ニッパー
エスコ¥2,910税込¥3,2011丁翌日出荷握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。全長(mm)188質量(g)220寸法A(mm)188寸法F(mm)(刃長)25寸法D(mm)D12寸法B(mm)25寸法C(mm)C53切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) より線2.3寸法E(°)15
5.3ton スイベルフック(ベアリング入)
エスコ¥28,500税込¥31,3501個翌日出荷仕様●使用荷重(t):5.3●口の開き(mm):57●リング径(mm):58●全長(mm):343●材質:高張力合金鋼
8.5x0.9 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷外径(Φmm)8.5線径(Φmm)0.9材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-174高さ(mm)11端末クローズドエンドばね定数(N/mm)3.423許容荷重(N)13.53巻方向右密着高さ(mm)5.2許容荷重時高さ(mm)7.05
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥4,620税込¥5,0821本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
2・1/2"x1・1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):70.3×43.0mm外径(OD1×OD2):76.3×48.6mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約396寸法H(mm)88.9肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
8.0ton スイベルフック(ベアリング入)
エスコ¥49,000税込¥53,9001個翌日出荷仕様●使用荷重(t):8●口の開き(mm):65●リング径(mm):60●全長(mm):419●材質:高張力合金鋼




















![1.04-2.63平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730716-210510-02.jpg)














![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275670-260624-02.jpg)