カテゴリ

  • 作業工具(174)
  • 機構部品(91)
  • 配管・水廻り設備部材(82)
  • 物流用品(71)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 空調・電設資材(41)
  • 研磨材(33)
  • 測定用品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 保管用品(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 切削工具(20)
  • 建築金物(19)
  • 電気材料(18)
  • テープ(15)
  • 手袋(14)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 安全用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 溶接用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 制御機器(6)
  • 防犯用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 電動工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • BIGM(丸山製作所)(3,704)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,562)
  • コガネイ(2,584)
  • メディアカバーマーケット(981)
  • ワルター(710)
  • タイテックス(687)
  • NAKANO(615)
  • CKD(386)
  • サンドビック(331)
  • Altrider (アルトライダー)(310)
  • 黒田精工(288)
  • omron(オムロン)(272)
  • Panasonic(パナソニック)(272)
  • ホンダ(248)
  • コクヨ(237)
  • TRUSCO(198)
  • IDEC(和泉電気)(187)
  • 京セラ(179)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f1」の検索結果

893件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコM14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)エスコ(1件のレビュー)
3,980税込4,378
1個
欠品中
ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
Φ16mm [VE管]連結(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]連結(ベージュ)エスコ
105税込116
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-1F
マルチ水質測定器 エスコマルチ水質測定器エスコ
37,500税込41,250
1個
当日出荷
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(13件のレビュー)
250税込275
1セット(35個)
当日出荷
エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
熱収縮チューブセット(黒/100ピース) エスコ熱収縮チューブセット(黒/100ピース)エスコ(2件のレビュー)
2,030税込2,233
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BF-100
スプリングワッシャー[ステンレス] エスコスプリングワッシャー[ステンレス]エスコ(4件のレビュー)
550税込605
1セット(30枚)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類スプリングワッシャー
ケーブルクランプ エスコケーブルクランプエスコ(11件のレビュー)
1,480税込1,628
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン穴径(Φmm)4.6
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(5件のレビュー)
250税込275
1セット(18個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
角型広口ポリ容器 エスコ角型広口ポリ容器エスコ(3件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き材質ポリエチレン
高荷重用背負子[背たろう君](アルミ製) エスコ高荷重用背負子[背たろう君](アルミ製)エスコ(1件のレビュー)
23,700税込26,070
1台
当日出荷
耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
材質本体:アルミ、バンド:ナイロン寸法(mm)360×250×640(H)質量(kg)1.9フレーム:OD、バンド:ブラック耐荷重(kg)50
50x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄) エスコ50x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。
幅(mm)50厚さ(mm)3長さ(m)3材質基材:発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系仕様粘着式(アクリル系)質量(g)約80粘着力(N/25mm)7.8シマ幅(mm)黄:36、黒:32
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
2,070税込2,277
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ストッパー付メジャー エスコストッパー付メジャーエスコ
290税込319
1個
当日出荷から翌日出荷
ベルト掛け、ストッパー、ストラップ付。
材質(テープ・バネ)スチール
P-16   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-16 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-16機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-16
P-12   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-12内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
ステンレス用シリコン接着剤 エスコステンレス用シリコン接着剤エスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
健康住宅対応。弾力性。耐震性。耐熱。耐寒。4VOC基準適合。JSIA F☆☆☆☆。1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない。耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない。片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能。部材の膨張・収縮の応力を緩和する。
用途内装材とステンレス板の接着キッチン食品工場インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタルコンクリートせっこうボードスレートALC板合板などの下地材へ接着する。ステンレス製笠木の補強接着。表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板せっこうボードALC板)材質変成シリコン樹脂系無溶剤形ホワイト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-40~90可使時間(分)30(20℃)完全硬化時間24時間粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別非危険物
P-14   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-14 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(1件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-14機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-14
瓦用強力接着剤 エスコ瓦用強力接着剤エスコ
1,030税込1,133
1本
翌日出荷
約1~2日で硬化します。レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。JIS F★★★★。
銀黒使用温度範囲(℃)10~35内容量(mL)330時間可視:1~2日耐熱温度(℃)範囲:―40~150危険物の類別非危険物硬化速度(日)3~7
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
PF16用 PF管片サドル エスコPF16用 PF管片サドルエスコ(1件のレビュー)
210税込231
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-11
M16 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコM16 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個)エスコ
330税込363
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA949JF-16関連資料図面(0.72MB)
80x240mm 消火器標識 エスコ80x240mm 消火器標識エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
電気が消えても、数分間光ります。
文字内容消火器取付方式穴4材質硬質塩ビ仕様L型、両面印刷、蓄光タイプ付属品両面テープエスコ品番EA983AF-11A厚さ(mm)1寸法(mm)80×240、(曲げしろ)30取付穴Φ3mm×4箇所
16Φ/162mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製) エスコ16Φ/162mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA724RF-1
P-18   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-18 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-18機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-18
200x500x10mm ゴム板(天然ゴム) エスコ200x500x10mm ゴム板(天然ゴム)エスコ(2件のレビュー)
2,550税込2,805
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XF-1002
R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-122
P-11   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-11 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-11機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
2,240税込2,464特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
500g  ボンドコーク(ホワイト) エスコ500g ボンドコーク(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷
エスコ品番EA930AF-1危険物の類別非危険物
5m 金具付ウレタンホース エスコ5m 金具付ウレタンホースエスコ
4,150税込4,565
1本
当日出荷
ビニールよりも強いコイルホース両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5外径(Φmm)8エスコ品番EA125BL-5材質ウレタン樹脂質量(kg)0.21オレンジ常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:3/最大:4
LANケーブルテスター エスコLANケーブルテスターエスコ
59,400税込65,340
1個
当日出荷
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)質量(g)160電源単3電池×2本(付属)機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6測定可能コネクタRJ-45コネクタケーブル長測定2/300m
A4/S型 スプリングファイル エスコA4/S型 スプリングファイルエスコ
855税込941
1個
当日出荷
マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
サイズA4判S型穴数2タイプタテ型収納枚数300枚(30mm厚)エスコ品番EA762CF-13B寸法(mm)226×36×307グリーン購入法適合
9.0x1.0 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス) エスコ9.0x1.0 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス)エスコ
845税込930
1パック(5本)
当日出荷
外径(Φmm)9線径(Φmm)1材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-184高さ(mm)11端末クローズドエンドばね定数(N/mm)4.472許容荷重(N)20.59巻方向密着高さ(mm)5.8許容荷重時高さ(mm)6.39
295mm パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン) エスコ295mm パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン)エスコ
2,710税込2,981
1個
当日出荷
エスコ品番EA109BF-1
1/8x 6mm ミニボールバルブ エスコ1/8x 6mm ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BF-16形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)6接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
6.0x0.6 /  8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.0x0.6 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-105高さ(mm)8.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.883許容荷重(N)6.77巻方向密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)4.91
[L] 手袋(防寒インナー) エスコ[L] 手袋(防寒インナー)エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
保温中空糸使用。 空気の層で熱が逃げるのを防止します。 湿気は放出するので快適です。
サイズL全長(cm)26.5エスコ品番EA915GF-116
NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコNPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズエスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ質量(g)41最高使用圧力(MPa)4.8
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,250税込1,375
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
...