カテゴリ
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(315)
- KANA(片山チエン)(91)
- MURATA(村田製作所)(55)
- SAMTEC(49)
- YAGEO(38)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- KEMET(29)
- サンドビック(27)
- KYOCERA AVX(27)
- MAZDA(マツダ)(25)
- 三菱ふそう(21)
- 京セラ(19)
- ニッサン(18)
- STMicro(16)
- TDK(14)
- ホンダ(14)
- スズキ(11)
- ミツビシ(11)
- ブランドをもっと見る
「f103」の検索結果

25mmx50m 両面テープ(強力多用途)
エスコ¥1,970税込¥2,1671個当日出荷低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応エスコ品番EA944MF-103材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ![JIS安全標識板[消火栓←] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752747-260605-02.jpg)
JIS安全標識板[消火栓←]
エスコ¥1,050税込¥1,1551個当日出荷仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-103A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300文字内容消火栓(←)取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
保冷袋(持ち手穴付 20枚) EA925MFシリーズ
エスコ¥2,950税込¥3,2451箱(20枚)翌日出荷保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。
10mmx3/8インチ エルボユニオン
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷エスコ品番EA425CF-103材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)10
やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ
エスコ¥2,030税込¥2,2331本翌日出荷柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング
0.5x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷切れ味がよくダイヤが長持ちします軸径(Φmm)3.0粒度325寸法(mm)刃径:0.5、刃長:3.0、全長:50入数1本入り
5本組/3/8"-7/8" 両口スパナセット
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷材質工具鋼全長(mm)146~273サイズ(inch)3/8×7/16・1/2×9/16・9/16×5/8・11/16×3/4・13/16×7/8(5本組)
6.0x0.5 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-103材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.716許容荷重(N)4.71巻方向右密着高さ(mm)3.8許容荷重時高さ(mm)5.42
#150/ 5x10mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-181材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)5質量(g)0.18最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
墜落制止用器具 (ロープ式)
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌々日出荷ロープ式シングル。フックハンガー付き。適合【フック適用ロープ】(人体側)12以下 / (構造物側)12以下寸法(mm)【ロープ】Φ11×1600全長(mm)【フック】(人体側)105 / (構造物側)158質量(g)【フック】(人体側)205 / (構造物側)280耐荷重(kg)100以下本体質量(g)770落下距離(m)4.4口開き(mm)【フック】(人体側)9 / (構造物側)18材質(ロープ)ナイロン自由落下距離(m)2.3
10mmX3/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,730税込¥1,9031個4日以内出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-103材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.8寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)10取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)31.7材質(パッキン)NBR





![JIS安全標識板[消火栓←] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752747-260605-02.jpg)
![[Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76531054-250805-02.jpg)







![1/4"DRx 1/4" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573749-210430-02.jpg)

















![パーツトレーセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70467969-260624-02.jpg)