カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 作業工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KANA(片山チエン)(641)
  • オカムラ(岡村製作所)(237)
  • BIGM(丸山製作所)(154)
  • Qlight(66)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • コクヨ(43)
  • プロトティップ(35)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(26)
  • ハリケーン(23)
  • ワルター(22)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(22)
  • サンドビック(19)
  • ホンダ(18)
  • 河村電器産業(12)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • イマオコーポレーション(10)
  • CKD(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f51」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピン エスコ[EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピンエスコ
3,300税込3,630
1個
欠品中
正確なカット位置決めが可能です。切断前はピンが出ていることで中央寄せができます。切断中は、ピンが引っ込むことでスタンピングを可能にします。
M 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-515
M 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)10材質スチールエスコ品番EA949LF-510
M 5x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 5x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
440税込484
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-515
M5x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-515頭部形状皿頭
M5x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ(2件のレビュー)
265税込292
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-512頭部形状皿頭
M5x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
220税込242
1パック(12本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-510
M 5x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 5x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
420税込462
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)10材質ステンレスエスコ品番EA949HF-510
40x40x 30mm ワイドアングル(ステンレス製) エスコ40x40x 30mm ワイドアングル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EF-51
3~12mm C型ビームクランプ(2個) エスコ3~12mm C型ビームクランプ(2個)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AF-51
0.16ton/ M4 シャックル(ステンレス製) エスコ0.16ton/ M4 シャックル(ステンレス製)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA638F-51材質ステンレスねじ径M4使用荷重(t)0.16
六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)エスコ
725税込798
1袋(14本)ほか
翌日出荷
頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
C型ビームクランプ エスコC型ビームクランプエスコ
2,940税込3,234
1袋(20個)
翌日出荷
ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
耐酸・耐アルカリ手袋 エスコ耐酸・耐アルカリ手袋エスコ
4,700税込5,170
1双
翌日出荷
多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。
材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル長さ(mm)中指:83厚さ(mm)0.75全長(mm)350ブラック
4.8mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ4.8mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)150全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-51材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)150線径(Φmm)4.8仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)4.8チェーン内寸(mm)27.0×7.0
Φ2-50mm 革ポンチチャック(EA576F-51,-52) エスコΦ2-50mm 革ポンチチャック(EA576F-51,-52)エスコ
8,770税込9,647
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576F-511
500x 500x5mm ゴム板(天然ゴム) エスコ500x 500x5mm ゴム板(天然ゴム)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-511
65mmキャスター(固定金具付) エスコ65mmキャスター(固定金具付)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80A×B(mm)70×47
80x240mm 消火器標識 エスコ80x240mm 消火器標識エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
電気が消えても、数分間光ります。
文字内容消火器(ヨコ)材質硬質塩ビ仕様片面印刷、蓄光タイプエスコ品番EA983AF-51A厚さ(mm)1寸法(mm)80×240、(曲げしろ)30
2-50mm 革ポンチキット(29個組) エスコ2-50mm 革ポンチキット(29個組)エスコ
60,200税込66,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576F-51関連資料取扱説明書(0.85MB)
Φ2-50mm 革ポンチハンドル(EA576F-51,-52) エスコΦ2-50mm 革ポンチハンドル(EA576F-51,-52)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576F-510
500x5000x5mm ゴム板(天然ゴム) エスコ500x5000x5mm ゴム板(天然ゴム)エスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-514
4.0x0.5 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ4.0x0.5 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-51高さ(mm)23端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.696許容荷重(N)6.96巻方向密着高さ(mm)10.5許容荷重時高さ(mm)13
460mm U-チューブブラシ(真鍮製) エスコ460mm U-チューブブラシ(真鍮製)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
EA115GA-1/-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4”-28エスコ品番EA115GF-51シャフト長さ(mm)460適合パイプ内径(Φmm)12.7~19.1(1/2”~3/4”)
軸用ロックリングプライヤー エスコ軸用ロックリングプライヤーエスコ
7,560税込8,316
1本
翌日出荷
穴のないロックリングの展開、取り外し、取り付け。スプリングアクションにより、ブレーキ、トランスミッション、クラッチシャフトに使用されているジョーが閉じます。
[交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ[交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製)エスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
656x456x326mm/77.2L コンテナ(クリーム) エスコ656x456x326mm/77.2L コンテナ(クリーム)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
ロープ付。 積み重ね可能。 フタは別売です。
エスコ品番EA506AF-51材質PP寸法(mm)656×456×326質量(kg)4.33フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
A4 レターファイル(青/20冊) エスコA4 レターファイル(青/20冊)エスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
サイズA4判S型種類レターファイルブルー穴数2タイプタテ型収納枚数120枚(12mm厚)仕様背紙差替式エスコ品番EA762CF-51寸法(mm)225×18×307
(+)衝撃吸収スリムビット(高硬度) エスコ(+)衝撃吸収スリムビット(高硬度)エスコ
2,390税込2,629
1本(10本)
翌日出荷
マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
六角頭 シール付 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ六角頭 シール付 ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ
22,400税込24,640
1箱(750本)
翌日出荷から8日以内出荷
付属品ゴムパッキン
1.5x2.0m ハトメ付防風シート エスコ1.5x2.0m ハトメ付防風シートエスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-51形状ビニールカーテン
[M/400mm]手袋・耐熱(ロング) エスコ[M/400mm]手袋・耐熱(ロング)エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
サイズM全長(mm)400耐熱温度(℃)約120仕様クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋材質表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏厚さ(mm)1.3
500x1000x5mm ゴム板(天然ゴム) エスコ500x1000x5mm ゴム板(天然ゴム)エスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-512
1000x1800mm 当て布団(滑り止め付) エスコ1000x1800mm 当て布団(滑り止め付)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
建築内装工事に
エスコ品番EA911BF-51長さ(mm)1000幅(mm)1800厚さ(mm)約10材質(表面/裏面)綿+ポリエステル混紡/ナイロン+PVC