カテゴリ
- 電気材料(13)
- 作業工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 保管用品(2)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- CKD(95)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- KITO(キトー)(45)
- 河淳(45)
- ParkerTAIYO(35)
- SWAGE-LINE(32)
- レイ・アウト(31)
- SUS(エスユーエス)(27)
- 三菱電機エンジニアリング(25)
- 不二空機(23)
- 三菱(23)
- TRUSCO(17)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- omron(オムロン)(13)
- ハンマーキャスター(13)
- 富士電機(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- オーエッチ工業(11)
- ブランドをもっと見る
「fa-1」の検索結果

ドアストッパー(マグネット付/黒)
エスコ(1件のレビュー)¥2,480税込¥2,7281個当日出荷強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。 補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。 はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。仕様強力マグネット付エスコ品番EA951FA-12種別マグネット式、補助板付材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム寸法(mm)290×61×35色ブラックタイプ足操作タイププレート寸法(mm)70×110(補助プレート)パイプ径(Φmm)16ベース寸法(mm)60×100パイプ長(mm)約220適合範囲(mm)150
1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70火炎形状強力集中炎ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
ドアストッパー(マグネット付)
エスコ¥2,230税込¥2,4531個当日出荷強力マグネットと大型ゴムキャップでガッチリと固定します。 補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。仕様強力マグネット付エスコ品番EA951FA-11種別マグネット式、補助板付材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム寸法(mm)270×45×40タイプ足操作タイププレート寸法(mm)55×140(補助プレート)パイプ径(Φmm)16ベース寸法(mm)45×110パイプ長(mm)約210適合範囲(mm)130![AC250V [1C] フットスイッチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488628-170331-02.jpg)
AC250V [1C] フットスイッチ
エスコ¥7,590税込¥8,3491個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形)エスコ品番EA940FA-1材質アルミ合金ダイカスト質量(kg)0.48タイプフットスイッチ定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力27N(2.8kgf)
ドライバービットセット(精密用)
エスコ¥7,950税込¥8,7451個翌日出荷エスコ品番EA552FA-1セット内容(+)ビット:#000・#00・#0・#1/(-)ビット:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/六角ビット:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクスビット:T4・T5・T6・T7・T8・T9/ポジドライブビット:#0・#1/ドライバーハンドル/マグネット付ビットホルダー種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
42L電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180到達真空度75ミクロンアダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
533x265x310mm/3列 3段 パーツキャビネット(ESD)
エスコ¥24,800税込¥27,2801個翌日出荷仕様帯電防止キャビネット・トレー3列3段エスコ品番EA957FA-1仕切板9枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】150×248×83内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】145×243×78外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×265×310
Φ350x650mm 電工バケツ(スプリング入)
エスコ(1件のレビュー)¥4,260税込¥4,6861個当日出荷バケツはスプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 ガラ袋等をかぶせれば廃材入れとしてもお使い頂けます。エスコ品番EA925FA-10A材質ポリエステル(内側:PVCコート処理)直径(Φmm)350高さ(mm)650容量(L)60
420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車
エスコ¥31,400税込¥34,5401個翌日出荷ボンベ保持に便利なチェーン付。仕様プロパンガス用適合10kgボンベにまでエスコ品番EA330FA-10材質アルミ合金質量(kg)4.3車輪径(Φmm)210(エア入り)高さ(mm)970耐荷重(kg)28(均等)荷台寸法(mm)240×300
ケーブルクランプ(金属成分入)
エスコ¥1,340~税込¥1,474~1袋(20個)翌日出荷結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。材質ナイロン色ブルー使用温度範囲(℃)-40~85適合ビスM4取付穴径(mm)4.3
8.0/ 12mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷エスコ品番EA125FA-12A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)12特性耐薬/透明性/気密性
M10/呼10/100mm Tスロットボルト
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷エスコ品番EA637FA-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)6寸法B(mm)60寸法C(mm)15適合ねじM10適合T溝幅(mm)10
1インチsqx175mm エクステンションバー
エスコ¥7,940税込¥8,7341個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45Bエスコ品番EA164FA-175全長(mm)175質量(g)1400差込角(inch)1








![AC250V [1C] フットスイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488628-170331-02.jpg)













![[EA913FA-2用]ウインドスクリーン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44119575-260708-02.jpg)






![7x150mm[316SS]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456932-180824-02.jpg)