カテゴリ
- 保管用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(45)
- Thermo Fisher Scientific(11)
- ParkerTAIYO(10)
- 新日軽(LIXIL)(10)
- CKD(9)
- イマオコーポレーション(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(8)
- MSTコーポレーション(7)
- OSG(オーエスジー)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 千代田通商(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 廣杉計器(6)
- 京セラ(5)
- TOYOX(トヨックス)(5)
- オザック精工(4)
- マキシンコー(4)
- シグマ光機(4)
- ブランドをもっと見る
「fb-12」の検索結果
特価

脚立(アウトリガー一体型)
エスコ¥67,900税込¥74,6901個翌日出荷不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ
エスコ¥6,300~税込¥6,930~1箱(4本)翌日出荷丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ
エスコ¥8,600税込¥9,4601箱(4本)翌日出荷丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。仕様●サイズ(mm):3800●重量:1.5kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:29mm●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ キャップ/塩化ビニール樹脂●入数:4本
サーキュレーター(DCモーター)
エスコ¥16,300税込¥17,9301台翌日出荷風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ質量(kg)約1.3サイズ210(W)×210(D)×290(H)(ACアダプター含まず)電源AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属)コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)固定時/20・首振時/25適合床面積24畳首振り上下:60° 左右:60°/90°/120°切タイマー2・4・8(時間)
M12/呼12/125mm Tスロットボルト
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷エスコ品番EA637FB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)7寸法B(mm)75寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
291x330x 605mm/12段 キャビネット(トレー型)
エスコ¥15,700税込¥17,2701台当日出荷仕様浅型12段浅型12段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン質量(kg)7.8色ホワイト耐荷重(kg)全体:22引出:1/1段天板:10引出し内寸法(mm)239×312×38(H)本体外形寸法(mm)291×330×605(H)





![[Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76531054-250805-02.jpg)