カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • スバル(53)
  • SMC(30)
  • SHIMANO(シマノ)(30)
  • IKO(日本トムソン)(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • Festo(23)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • SAMTEC(13)
  • 三菱(13)
  • ミルウォーキーツール(12)
  • タニタ(11)
  • ルビコン(9)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • ParkerTAIYO(8)
  • NACHI(不二越)(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • ニッタ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc12」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器エスコ
62,700税込68,970
1個
当日出荷
フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kgアズワン品番65-2315-73
1/2"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング) エスコ1/2"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング)エスコ
85,200税込93,720
1個
翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:245mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・外径(Φmm):24・25・26・28・30・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・サイズ:347×167×119(H)mm・重量:550g・材質:高耐衝撃性コーポリマー・カラー:クリアー・中皿付・中皿の仕切板は取外し可能セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱アズワン品番65-2165-48
[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器エスコ
60,000税込66,000
1個
翌々日出荷
FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用アズワン品番65-9341-38危険物の類別非危険物
[六角軸]カウンターシンクビット エスコ[六角軸]カウンターシンクビットエスコ
2,210税込2,431
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
100x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組) エスコ100x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組)エスコ
950税込1,045
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA819FC-12外径(Φmm)100
保存容器(深型) エスコ保存容器(深型)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
止め具やパッキンを使わない簡易密閉タイプ ふたに日付が管理できるdayメモリー付
54mm 安全ピン 6本 エスコ54mm 安全ピン 6本エスコ
230税込253
1箱(6個)
翌日出荷
ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。日本製
仕様●全長:54mm●入数:6本●ケースサイズ:43(W)×72(D)×23(H)mm●材質:PS樹脂、ステンレス針アズワン品番65-3890-80
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
20,300税込22,330
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
[Hexagon] T型レンチ エスコ[Hexagon] T型レンチエスコ
5,330税込5,863
1本
翌日出荷
43mm 安全ピン 8本 エスコ43mm 安全ピン 8本エスコ
230税込253
1箱(8個)
翌日出荷
ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。日本製
仕様●全長:43mm●入数:8本●ケースサイズ:43(W)×72(D)×23(H)mm●材質:PS樹脂、ステンレス針アズワン品番65-3890-79
1"DR/1・ 3/4"  ディープインパクトソケット(インチ/薄肉) エスコ1"DR/1・ 3/4" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)エスコ
10,400税込11,440
1個
8日以内出荷
全長(mm)108質量(g)1360差込角(mm[inch])25.4[1]外径(Φmm)64.8アズワン品番64-7827-16対辺(inch)3/4
590x400x880mm/2列 9段 キャビネット エスコ590x400x880mm/2列 9段 キャビネットエスコ
45,400税込49,940
1個
翌日出荷
仕様A4縦2列9段エスコ品番EA957FC-12材質(引出し)白部分:耐衝撃性ポリスチレン、透明部分:ポリスチレン内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】230×325×79外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)590×400×880
ストレートドリル(Co-HSS) エスコストレートドリル(Co-HSS)エスコ
43,400税込47,740
1セット(25本)
翌日出荷
ポスト ステンレス製 EA951FCシリーズ エスコポスト ステンレス製 EA951FCシリーズエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷から3日以内出荷
付属品ネームシール
インパクトディープソケット(薄肉) エスコインパクトディープソケット(薄肉)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
薄肉仕様。
全長(mm)108差込角(inch)1”外径(mm)68.5対辺(inch)1
300mm ロッキングプライヤー エスコ300mm ロッキングプライヤーエスコ
8,680税込9,548
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)300エスコ品番EA533FC-12
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
3,680税込4,048
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
12mm ユニオン(ストレート/ステンレス製) エスコ12mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FC-12適合チューブ外径(Φmm)12
1/2"DRx12mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ1/2"DRx12mm ソケット(ノンスパーキング)エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)40対辺(mm)12外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"
5.5x120mm 高トルク工具対応ビス(20本) エスコ5.5x120mm 高トルク工具対応ビス(20本)エスコ
1,580税込1,738
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM5.5エスコ品番EA949FC-120
脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ脚立兼用ハシゴ[調整式]エスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷から8日以内出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)300×154
M12/呼14/125mm Tスロットボルト エスコM12/呼14/125mm Tスロットボルトエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)8寸法B(mm)75寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
Hexカウンターシンクハンドル(ビット付) エスコHexカウンターシンクハンドル(ビット付)エスコ
2,840税込3,124
1セット
翌日出荷
カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。 鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
1・1/4" 溶接 45°エルボ(ステンレス製) エスコ1・1/4" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約103寸法H(mm)19.7肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)37.1最高使用圧力(kPa)20