カテゴリ
- 物流用品(16)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 作業工具(7)
- 保管用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(533)
- MAZDA(マツダ)(528)
- 雅(70)
- 山田機械工業(62)
- ホンダ(52)
- 東洋リントフリー(38)
- ムラテックKDS(34)
- ADVANTEC(33)
- 堀内機械(27)
- KHK(小原歯車工業)(24)
- omron(オムロン)(22)
- goot(太洋電機産業)(21)
- アトムリビンテック(20)
- CKD(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- イスカル(18)
- アイセル(12)
- INAX(LIXIL)(12)
- ブランドをもっと見る
「fd-1」の検索結果
特価
![[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64662938-210507-06.jpg)
[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄)
エスコ¥485税込¥5341枚翌日出荷材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)479×293色黄質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479(W)×293(D)×5(H)
発泡ポリエチレンフォーム
エスコ¥1,580~税込¥1,738~1セット翌日出荷ツールワゴンEA956FD-1Aの引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。用途EA956FD-1A用。材質発泡ポリエチレン寸法(mm)479×293発泡倍率黒20・赤25
木割れ解消ビスセット
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、3.8×25mm/80個、3.8×30mm/64個、3.8×35mm/80個、3.8×40mm/48個、3.8×50mm/48個、4.2×65mm/40個、4.2×75mm/36個、4.5×36mm/36個材質スチール、(ユニクロメッキ)形状(+)フレキ頭ケース寸法(mm)205×145×40
300kg ドラムトラック
エスコ¥74,980税込¥82,4781台当日出荷後輪が自在車輪で小回りがききます材質スチール質量(kg)21車輪径(Φmm)前輪:260(エアー入り)、後輪:200(TPE)全幅(mm)610全高(mm)1600積載均等耐荷重(kg)300![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661656-240528-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥295税込¥3251箱(5個)翌日出荷から3日以内出荷。二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367514-240802-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥665税込¥7321箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
10A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥140税込¥1541枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径10A呼び圧力5K
570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン
エスコ¥89,500税込¥98,4501台翌日出荷材質本体:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)31.3引出し内寸法(mm)小:479×293×64(H)×3個、大:479×293×138(H)×2個
コードリール(電圧電流メーター付)
エスコ¥48,100税込¥52,9101台3日以内出荷屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型仕様●重量:7.8kg●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mmコンセント個数3コード長さ(m)30電線仕様VCT2.0mm2×3心![[丸軸]4本組カウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157630-231025-02.jpg)
[丸軸]4本組カウンターシンク
エスコ¥3,570~税込¥3,927~1本翌日出荷鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)先端角(°)90
15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥160税込¥1761枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径15A呼び圧力5K![AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488822-170331-02.jpg)
AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄)
エスコ¥6,280税込¥6,9081個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-13色黄質量(g)320タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1a耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm23芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G
2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSS
エスコ¥1,590税込¥1,7491本翌日出荷鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに仕様●材質:HSS(ハイス)●適合サイズ:2~5mm●シャンク径:6mm●先端:90°●全長:45mm●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)
エスコ¥90,100税込¥99,1101個翌日出荷ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661690-240528-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥460税込¥5061箱(5個)翌日出荷。ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付き![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64229824-240801-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥675税込¥7431箱(5個)翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):23●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66751504-240626-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥675税込¥7431箱(5個)翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)
溶接チーズ(ステンレス製)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)形状チーズ最高使用圧力(MPa)0.02肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
M14/呼16/125mm Tスロットボルト
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷エスコ品番EA637FD-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)9寸法B(mm)75寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥890税込¥9791枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A呼び圧力5K
キャリーバッグ (金属探知機用)
エスコ¥7,860税込¥8,6461個(1個)4日以内出荷頑丈なダブルステッチ構造。外側にジッパー付きポケット。金属探知機用。材質ナイロン質量(kg)0.441色黒外寸法・幅(mm)710外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)190有効内寸法・高さ(mm)200有効内寸法・幅(mm)700




![[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(10mm/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64662904-210507-02.jpg)

![[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64662929-210507-02.jpg)
![[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64662938-210507-06.jpg)
![[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64662913-210507-06.jpg)
![[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(20mm/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64662895-210507-02.jpg)







![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661656-240528-02.jpg)
![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367514-240802-02.jpg)


![100mm 粗面用反射トラテープ[黒/黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03712581-170630-02.jpg)



![150mm 粗面用反射トラテープ[黒/黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03712597-180827-02.jpg)
![[丸軸]4本組カウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157630-231025-02.jpg)

![AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488822-170331-02.jpg)



![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661690-240528-02.jpg)
![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64229824-240801-02.jpg)

![ハンドトラック(ボンベ用) ハンドトラック[ボンベ用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48142090-260724-02.jpg)
![[Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76531054-250805-02.jpg)
![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978220-240919-02.jpg)
![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66751504-240626-02.jpg)