カテゴリ

  • 安全用品(6)
  • 切削工具(3)
  • 日用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(160)
  • マースジャパンリミテッド(54)
  • キョーリン(41)
  • Festo(30)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(27)
  • ホンダ(20)
  • ユニ・チャーム(18)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16)
  • VISHAY(16)
  • アズワン(15)
  • SMC(15)
  • 伊東電機(15)
  • YKK AP(15)
  • Nestle(ネスレ)(13)
  • Maritime Progress(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
  • ニッサン(12)
  • 未来工業(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fe-b」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(B2) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(B2)

    エスコ
    9,740税込10,714
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)61~76危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(B1) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(B1)

    エスコ
    9,490税込10,439
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)46~60危険物の類別非危険物
  • 50x26x400mm クッションガード(黒/2本) エスコ

    50x26x400mm クッションガード(黒/2本)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。 搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
    エスコ品番EA983FE-92B材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)26ブラック質量(g/本)約85寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400
  • [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(HSS)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス)製。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端90°
  • 9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)黒 エスコ

    9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)黒

    エスコ
    8,820税込9,702
    1個
    翌日出荷
    非粘着、はさみこみ式です。 大型の設備や長尺物への施工にも使用できます。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。 外箱は切り離して、保管に便利なパッケージになります。
    エスコ品番EA983FE-50B材質NBR(発泡ゴム)ブラック質量(g)約1650(外箱含)寸法(幅W×奥行D)(mm)約9×111巻長さ(m)30
  • クッションガード(半円型) エスコ

    クッションガード(半円型)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1袋(2本)
    翌日出荷
    非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。粘着剤はついていません。両面テープで貼り付けてください。
    材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)50厚さ(mm)26質量(g)約195
  • 伸縮突っ張りメッシュ棚 エスコ

    伸縮突っ張りメッシュ棚

    エスコ
    4,950税込5,445
    1個(1個)
    翌日出荷
    小物が落ちにくいメッシュ棚が2枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
    材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)750~1150×330×95耐荷重(kg)30~45
  • 55x 8x890mm クッションガード(黒/2本) エスコ

    55x 8x890mm クッションガード(黒/2本)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
    エスコ品番EA983FE-91B材質NBR(発泡ゴム)形状平型厚さ(mm)8ブラック質量(g)約90寸法(幅W×長さL)(mm)約55×890
  • 伸縮突っ張りメッシュ棚 エスコ

    伸縮突っ張りメッシュ棚

    エスコ
    5,740税込6,314
    1個(1個)
    翌日出荷
    小物が落ちにくいメッシュ棚が3枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も 取付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
    材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)1100~1900×330×95耐荷重(kg)15~35
  • クッションガード(半円型/細幅) エスコ

    クッションガード(半円型/細幅)

    エスコ(1件のレビュー)
    880税込968
    1袋(2本)
    翌日出荷
    非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。粘着剤はついていません。両面テープ(別売)で貼り付けてください。
    材質NBR(発泡ゴム)幅(mm)35厚さ(mm)18
  • [丸軸]カウンターシンク エスコ

    [丸軸]カウンターシンク

    エスコ
    2,120税込2,332
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    TiNコーティングにより耐久性があります。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。材質HSS(TiNコーティング)刃数3先端角(°)90
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    165税込182
    1個(1個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
    適合差込角:1”全長(mm)ピン:45直径(Φmm)ピン:5適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
  • 9x11mm/ 2m クッションガード(挟み込型)黒 エスコ

    9x11mm/ 2m クッションガード(挟み込型)黒

    エスコ
    785税込864
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA983FE-51B材質NBR(発泡ゴム)寸法(mm)9×2000×11(奥行)ブラック質量(g)約65