カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニッセイ(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • SMC(18)
  • イスカル(12)
  • ノーリツ(9)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
  • イトーキ(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 三木プーリ(5)
  • エスネット(5)
  • AVS Romer(5)
  • 七星科学研究所(4)
  • Hongfa(ホンファ)(4)
  • フジトク(3)
  • KHD(3)
  • PROST's(3)
  • 群協製作所(3)
  • 岩崎電気(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff-12」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.8x60mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本) エスコ

    3.8x60mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本)

    エスコ
    485税込534
    1パック(16本)
    翌日出荷
    材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.8×60入数16個
  • 墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付) エスコ

    墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

    エスコ
    35,900税込39,490
    1個
    翌日出荷
    仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50ブラックサイズM質量(g)約2280ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190材質(ストラップ)ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)32×1100~1550
  • 1・1/2"x1・1/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ

    1・1/2"x1・1/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    仕様内径(ID1×ID2):43.0×37.1mm外径(OD1×OD2):48.6×42.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約188寸法H(mm)63.5肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
  • [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ

    [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)

    エスコ
    5,100税込5,610
    1本
    翌日出荷
    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ

    [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1本
    翌日出荷
    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5質量(g)3被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物シャンク径(mm)3
  • [丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1本
    翌日出荷
    Co-HSS(コバルトハイス)。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック刃数3先端90°
  • M16/呼18/125mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼18/125mm Tスロットボルト

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FF-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)10寸法B(mm)85寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
  • クッションガード (トラ) エスコ

    クッションガード (トラ)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    入数:2本。非粘着式。丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。背割れ。
    材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5全長(mm)900ブラック/イエロー質量(g)115外径(mm)37内径(mm)27