カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(2)
「fk01561z」の検索結果
![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290790-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(C級)
エスコ¥16,200税込¥17,8201台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618エコロジー商品省エネ




![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290790-251027-02.jpg)