カテゴリ

  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • OXLEY(11)
  • 東和制電工業(TOWA)(8)
  • DAIKO(大光電機)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • オーム電機(3)
  • 中川ケミカル(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エコリカ(2)
  • 日機(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • DNライティング(1)
  • 吉野(1)
  • 山田照明(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • cado(1)
  • 東京メタル(1)
  • PETZL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl30 led」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズエスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9/95以上 ※ランプ交換式ではありません。Ra97の高演色LEDを採用。色の再現性を高めています。(カバーは外せません。)。
仕様●全長(mm):674●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1367lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):71.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●FL30W相当●中心直下照度/2240Lx●ロータリースイッチによる7段階調光●プロツールにふさわしいブラックアルマイトモデル●専用下締クランプアズワン品番65-9278-76
AC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバー エスコAC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバーエスコ
27,100税込29,810
1個
翌日出荷
仕様●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1924lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●全長:674mm●取付方法:クランプ●演色性(Ra):Ra80●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):101.3lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示●手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ●垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ/机上より約130cm)●FL30W相当●中心直下照度/3242Lx 【明るさJIS-AAクラス相当】●3方向に180°可動するネックジョイント●抜け止め付専用クランプ●光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射アズワン品番65-9278-75
関連キーワード
処置・手術カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら