カテゴリ

  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
  • DAIKO(大光電機)(5)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(4)
  • スバル(4)
  • イトーキ(3)
  • サンワサプライ(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 山田照明(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • エスケイジャパン(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • ベンハーはかり(1)
  • ROHM(1)
  • OXLEY(1)
  • 東京メタル(1)
  • 朝日産業(1)
  • HKクリエーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl30w」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコ

    AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ

    エスコ
    33,900税込37,290
    1個
    翌日出荷
    光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9/95以上 ※ランプ交換式ではありません。Ra97の高演色LEDを採用。色の再現性を高めています。(カバーは外せません。)。
    仕様●全長(mm):674●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1367lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):71.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●FL30W相当●中心直下照度/2240Lx●ロータリースイッチによる7段階調光●プロツールにふさわしいブラックアルマイトモデル●専用下締クランプ
  • AC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバー エスコ

    AC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバー

    エスコ
    27,100税込29,810
    1個
    翌日出荷
    仕様●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1924lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●全長:674mm●取付方法:クランプ●演色性(Ra):Ra80●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):101.3lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示●手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ●垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ/机上より約130cm)●FL30W相当●中心直下照度/3242Lx 【明るさJIS-AAクラス相当】●3方向に180°可動するネックジョイント●抜け止め付専用クランプ●光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射
処置・手術カテゴリ