カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三菱電機(7)
- 千代田通商(5)
- 雅(4)
- elcometer(3)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Vesrah(2)
- aiwa(アイワ)(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- コガネイ(1)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 太知ホールディングス(1)
- NTB(1)
- KENWOOD(1)
- SBS(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- ブランドをもっと見る
「fm-3r」の検索結果
特価

CDコンポ(BLuetooth対応)
エスコ¥26,300税込¥28,9301台翌日出荷付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様重低音:ON/OFFあり質量(g)1900形式スピーカー:フルレンジ消費電力(W)11(待機時:0.5)電源AC100V 50/60Hz機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFMプリセット機能局数:最大20局入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)スピーカーユニット5.5cmコーン型サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ