カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- FRLユニット(9)
絞り込み
管接続口径
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 3/4(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- CKD(96)
- 日本精器(6)
- TRUSCO(4)
- コガネイ(31)
- ParkerTAIYO(18)
- 富士倉(21)
- CEJN(セイン)(35)
- 大阪魂(34)
- ホンダ(23)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(17)
- Kordz(11)
- 前田シェルサービス(9)
- 三菱マテリアル(8)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- エイム電子(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- GBRacing (ジービーレーシング)(8)
- JOYN(7)
- ブランドをもっと見る
圧力計
- あり(7)
流れ方向
- 左→右(5)
ねじの種類
- Rc(7)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.049~0.97(1)
- 0.05~0.85(7)
0.049~0.97・0.05~0.85
オートドレン仕様
- その他(7)
- 手動ドレン(2)
その他・手動ドレン
「frl」の検索結果

F.R.L.ユニット
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷空気圧縮の水分、ゴミを除去します。質量(g)360使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1方式排出方法:コック式フィルター5μm取付ねじRc1/4”面間寸法(mm)80
Rc 3/8" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-23質量(g)1900管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 3/8" F.R.L.ユニット
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷エスコ品番EA153CD-3質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
Rc 1/2" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-24質量(g)1900管接続口径1/2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-22質量(g)1900管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷エスコ品番EA153CD-2質量(g)550管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
Rc 3/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。エスコ品番EA153AG-16高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
Rc 1/2" F.R.L.ユニット
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。エスコ品番EA153AG-14高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
F.R.L.ユニット
エスコ¥8,980~税込¥9,878~1個(1組)翌日出荷容量(mL)オイル:125質量(g)440最高使用圧力(MPa)1方式排出方法:コック式使用温度(℃)5~60圧力調整範囲(MPa)0.049~0.97フィルター5μm面間寸法(mm)240