カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • プラスチック補修(1)
  • 接着剤・補修材(10)
    • 補修材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
    • FRP用ローラー(2)
  • 塗料(3)
    • 多用途(2)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 研磨材(11)
  • 物流用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 安全用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • 日本特殊塗料(6)
  • サンデーペイント(12)
  • プロト(1)
  • 大塚刷毛製造(13)
  • ビッグ(3)
  • コニシ(6)
  • SOFT99(5)
  • PROST's(120)
  • 武藤商事(3)
  • SK11(10)
  • アサ電子工業(474)
  • ホンダ(298)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(202)
  • 三菱ふそう(111)
  • BOSCH(ボッシュ)(78)
  • FUJI STAR(三共理化学)(70)
  • ZEALOT(ジーロット)(61)
  • トヨタ(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frp」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0x1.0m ガラスマット(FRP用) エスコ

    1.0x1.0m ガラスマット(FRP用)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
    FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
    エスコ品番EA942ES-41寸法(m)1×1密度450g/m2パターンランダム(マット)危険物の類別非危険物
  • 75m 鉄製ローラー(FRP脱泡用) エスコ

    75m 鉄製ローラー(FRP脱泡用)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942ET-1全長(mm)265種類ローラーセット材質(ローラー部)寸法T(mm)25寸法W(mm)90主な用途FRP脱泡用材質(ハンドル)
  • 切断砥石 (FRP用) エスコ

    切断砥石 (FRP用)

    エスコ
    580税込638
    1枚
    翌々日出荷
    FRP、アルミ、塩ビパイプも焼けずに切断できます。
    材質FRP用切断砥石粒度#46寸法(mm)106×1.0×15穴質量(g)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800
  • 100m ローラー(FRP塗布・脱泡用) エスコ

    100m ローラー(FRP塗布・脱泡用)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ET-2全長(mm)265種類ローラーセット材質(ローラー部)鉄、毛織物寸法T(mm)29寸法W(mm)120主な用途FRP塗布用材質(ハンドル)
  • 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(チョコレート) エスコ

    0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(チョコレート)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ER-9チョコレート主な用途プラスチック危険物の類別非危険物
  • 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(黄) エスコ

    0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(黄)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ER-4主な用途プラスチック危険物の類別非危険物
  • 100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート エスコ

    100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート

    エスコ
    1,980税込2,178
    1組
    翌日出荷
    シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
    仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)危険物の類別非危険物
  • 1.81m はしご(FRP製) エスコ

    1.81m はしご(FRP製)

    エスコ
    32,300税込35,530
    1台
    当日出荷
    仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数5踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L18
  • 2.44m はしご(FRP製) エスコ

    2.44m はしご(FRP製)

    エスコ
    40,200税込44,220
    1台
    欠品中
    仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数7踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L24
  • FRP脚立 エスコ

    FRP脚立

    エスコ
    48,800税込53,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA903VA-60最大使用荷重(kg)120脚立タイプ60cmタイプ
  • FRP通線ロッド エスコ

    FRP通線ロッド

    エスコ
    32,000税込35,200
    1巻
    翌日出荷
    細くてコシが強いFRP採用で直進性バツグン!すべりのいいPE(パリエチレン)被覆でスムーズな入線。リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現!
  • 8m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ

    8m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    22,700税込24,970
    1本
    当日出荷
    仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)伸長時寸法(m)8(18段)収納時寸法(cm)63
  • FRP通線ロッド エスコ

    FRP通線ロッド

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
  • 2.45-4.03m 二連はしご(FRP製) エスコ

    2.45-4.03m 二連はしご(FRP製)

    エスコ
    70,700税込77,770
    1台
    当日出荷
    仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数12踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L40
  • 7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ

    7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    20,800税込22,880
    1本
    当日出荷
    仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)伸長時寸法(m)7(16段)収納時寸法(cm)63
  • 5m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ

    5m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597G-62
  • 4m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ

    4m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597G-61
  • 1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) エスコ

    1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)

    エスコ
    48,800税込53,680
    1台
    当日出荷
    仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数5踏ざん踏面幅(mm)43設置寸法・奥行(mm)1040設置寸法・幅(mm)591天板寸法(mm)260×162型番FRP-SL15はしごの長さ(m)2.96収納寸法・幅(mm)595収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)1505
  • 1.10m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) エスコ

    1.10m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)

    エスコ
    40,900税込44,990
    1台
    当日出荷
    仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数4踏ざん踏面幅(mm)43設置寸法・奥行(mm)861設置寸法・幅(mm)537天板寸法(mm)260×162型番FRP-SL12はしごの長さ(m)2.35収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)1200
  • 6.5mmx 50m FRP通線ロッド エスコ

    6.5mmx 50m FRP通線ロッド

    エスコ
    55,000税込60,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-21
  • 6.5mmx100m FRP通線ロッド エスコ

    6.5mmx100m FRP通線ロッド

    エスコ(1件のレビュー)
    78,000税込85,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-22
  • 1.97m 脚立(絶縁/FRP製) エスコ

    1.97m 脚立(絶縁/FRP製)

    エスコ
    78,200税込86,020
    1台
    3日以内出荷
    仕様耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数7踏ざん踏面幅(mm)60設置寸法・奥行(mm)1396設置寸法・幅(mm)697天板寸法(mm)260×165型番FRP-SL21S収納寸法・幅(mm)705収納寸法・奥行(mm)185収納寸法・高さ(mm)2115
  • 2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製) エスコ

    2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製)

    エスコ
    62,800税込69,080
    1台
    3日以内出荷
    仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数10踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L34
  • 2.5x4.0mmx30m FRP通線ロッド エスコ

    2.5x4.0mmx30m FRP通線ロッド

    エスコ
    26,900税込29,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-101
  • 8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド エスコ

    8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド

    エスコ
    75,000税込82,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-31
  • 2.5x4.0mmx50m FRP通線ロッド エスコ

    2.5x4.0mmx50m FRP通線ロッド

    エスコ
    34,200税込37,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-102
  • 4.0mmx1.5m FRP通線ロッド(3本組) エスコ

    4.0mmx1.5m FRP通線ロッド(3本組)

    エスコ
    9,060税込9,966
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BM-1
  • 4.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組) エスコ

    4.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BM-6
  • 6m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ

    6m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA597G-63
  • 5.0x8.0mmx2m FRP通線ロッド(5本組) エスコ

    5.0x8.0mmx2m FRP通線ロッド(5本組)

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BN
  • 4.5mm/6.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組) エスコ

    4.5mm/6.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BM-5
  • 接着剤 (変性アクリレート系) エスコ

    接着剤 (変性アクリレート系)

    エスコ
    6,900税込7,590
    1組(1組)
    当日出荷
    金属・セラミック・FRP等用。異種材料の接合が可能。2液混合タイプ。
    使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)100×2本主な用途金属・セラミック・FRP等用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量115mL危険物の性状非水溶性
  • 造形補修剤セット(プラリペア) エスコ

    造形補修剤セット(プラリペア)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1組
    翌々日出荷
    第4類第一石油類(排水溶性)。ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
    クリア内容量(mL)【液】100内容量(g)【粉】100耐熱温度(℃)100硬化時間(分)約5(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 多用途型造形補修剤(プラリペア) エスコ

    多用途型造形補修剤(プラリペア)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1組ほか
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。
    使用温度範囲(℃)25以下耐熱温度(℃)100硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
  • 5g 多用途型造形補修剤(黒色) エスコ

    5g 多用途型造形補修剤(黒色)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
    用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-3ブラック耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
    エスコ品番EA936C-11無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 5g 多用途型造形補修剤(白色) エスコ

    5g 多用途型造形補修剤(白色)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
    用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-1ホワイト耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
  • 5g 多用途型造形補修剤(クリアー) エスコ

    5g 多用途型造形補修剤(クリアー)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
    用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-2クリア耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
  • 超硬付ホルソーセット エスコ

    超硬付ホルソーセット

    エスコ
    28,800税込31,680
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
    用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に有効長(mm)4シャンクEA822A-5(ストレートシャンク)刃先(mm)径:21・27・33(各2本)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100シャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
  • 200g エポキシ樹脂接着剤セット エスコ

    200g エポキシ樹脂接着剤セット

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    当日出荷
    低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
    用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着エスコ品番EA934-2タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状