カテゴリ
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- brembo(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- MAZDA(マツダ)(12)
- OHNO(大野ゴム工業)(9)
- SDG株式会社(6)
- SMC(115)
- イナバ(8)
- ケナメタル(5)
- コンサス(4)
- ニッセイ(10)
- メディアカバーマーケット(4)
- ユキワ精工(4)
- ワルター(10)
- 光(3)
- 古河電工(古河電気工業)(23)
- 富士電機(3)
- 未来工業(6)
- 象印マホービン(3)
- ブランドをもっと見る
「fs22」の検索結果
特価

Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー仕様カメラヘッド径:Φ9mm寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75質量(kg)1.2(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)5精度(%)±0.1光源LEDライト(10段階調整)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
M20/呼22 菱形Tスロットナット
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷エスコ品番EA637FS-22材質焼入鋼寸法A(mm)28寸法D(mm)14寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)
エスコ¥7,210税込¥7,9311個翌日出荷ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り