カテゴリ
- 安全保護具(3)
- 物流用品(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITO(キトー)(43)
- SMC(28)
- ツヨロン(藤井電工)(15)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- 渡辺製作所[住設機器](12)
- 日東工業(8)
- まつうら工業(5)
- AFAM(アファム)(5)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(5)
- セキスイ(4)
- TRUSCO(3)
- 三菱電機(3)
- ユニカ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Vesrah(3)
- 東製作所(2)
- アルインコ(2)
- 岩田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「fs90」の検索結果

ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)
エスコ¥22,100税込¥24,3101本翌日出荷適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5防塵防水性能67焦点距離(mm)カメラ:30~70
親綱ロープ(水平用/緊張器付)
エスコ¥27,800~税込¥30,580~1本翌日出荷両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ
エスコ¥15,400~税込¥16,940~1個翌日出荷アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
親綱ロープ(垂直用)
エスコ¥11,100~税込¥12,210~1本翌日出荷片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
墜落制止用器具(胴ベルト/防爆型)
エスコ¥47,100税込¥51,8101本翌日出荷仕様有効ウェストサイズ:1000mm材質フック:ベリリウム銅合金(FS-90Be)、D環・バックル:真鍮サイズM質量(g)約1300ベルト幅(mm)50種類胴ベルト型ベルト長さ(mm)1200ベルト色グリーンランヤード(長さ)(mm)1600(フック含む)フック径(mm)50ランヤード1丁掛け