カテゴリ
- 安全用品(5)
- 切削工具(2)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- レイ・アウト(32)
- ファーステック(24)
- SMC(13)
- 三菱マテリアル(10)
- オザック精工(8)
- IKO(日本トムソン)(8)
- KANA(片山チエン)(7)
- 京セラ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- イマオコーポレーション(6)
- ホシザキ(6)
- AbuGarcia(アブガルシア)(6)
- 大阪魂(6)
- MSTコーポレーション(5)
- LION (ライオン事務器)(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ナイキ(4)
- ブランドをもっと見る
「ft-12」の検索結果
特価

結束バンド (金属・X線検出用)
エスコ¥2,940税込¥3,2341袋(100本)翌日出荷から4日以内出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
ストレートドリル
エスコ¥10,100~税込¥11,110~1本(5本)翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥25,700税込¥28,2701セット翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)
エスコ¥7,210税込¥7,9311個翌日出荷ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り