カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(133)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- 整備工具・収納(41)
- 科学研究・開発用品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 家電(26)
- マスク(25)
- パソコン/周辺機器(15)
- 清掃用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- バイク部品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(63)
- ADVANTEC(1,132)
- CKD(322)
- Kawasaki(386)
- MAZDA(マツダ)(529)
- PALL(ポール)(309)
- Panasonic(パナソニック)(218)
- SKC(環境測定)(200)
- SMC(3,029)
- Whatman(ワットマン)(237)
- アズワン(322)
- コマツ(247)
- スズキ(332)
- トヨタ(434)
- ミツビシ(335)
- メディアカバーマーケット(26,656)
- 三菱ふそう(217)
- 三菱電機(207)
- 光興業(324)
- ブランドをもっと見る
「fuliruta」の検索結果
特価

Rc 1/2" エアーレギュレーター
エスコ¥4,230税込¥4,6531個当日出荷質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/2"
Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター
エスコ¥2,460税込¥2,7061個当日出荷質量(g)200全高(mm)90最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)面間寸法(mm)40
Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥4,050税込¥4,4551個当日出荷質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
G 1/4" エアー用ミクロンフィルター
エスコ¥5,100税込¥5,6101個当日出荷水分とゴミをカット。エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
Rc 3/4" エアーフィルター
エスコ¥8,360税込¥9,1961個当日出荷エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" エアーフィルター
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/4"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥6,510税込¥7,1611個翌日出荷仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2"調整圧力(MPa)0.05~0.97面間寸法(mm)80
Rc 1/4" エアフィルター(中圧用)
エスコ¥8,640税込¥9,5041個翌日出荷エスコ品番EA153CB-102使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc3/8"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
Rc 1/4" エアーレギュレーター
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/4"
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷エスコ品番EA153CB-2取付方式ブラケットなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)100最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" エアーフィルター
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷エスコ品番EA153CB-13質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)5面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷エスコ品番EA153CB-12質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" エアールブリケーター
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷仕様排水容量:80ml最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)面間寸法(mm)80オイル量(mL)125mlねじ径Rc3/8"
エアーフィルター
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌々日出荷空気圧縮の水分、ゴミを除去します。質量(g)360使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1方式排出:コック式取付ねじRc3/8”フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)80オイルタンク容量(mL)125
120-146mm オイルフィルターレンチ
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)120~146
100-120mm オイルフィルターレンチ
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)100~120
正負圧用ユニオンフィルタ
エスコ¥1,890~税込¥2,079~1個翌日出荷材質樹脂使用温度範囲(℃)0/50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)10使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
50-125mm オイルフィルタープライヤー
エスコ¥8,620税込¥9,4821個当日出荷バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー
エスコ¥4,140税込¥4,5541個当日出荷自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
換気扇用フィルター(羽根径Φ15-30cm用)
エスコ¥1,940税込¥2,1341個当日出荷磁石固定タイプ。 粘着鉄板・固定ビス入り。 油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H)質量(g)180適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇
3/8"sq オイルフィルターレンチセット
エスコ(1件のレビュー)¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷エスコ品番EA604AJ寸法(mm)74/76・76・93・93・73・65/67・68・80・74・86・100タイプカップ型差込角(inch)3/8





































![[EA997MH-16用]フィルター(不織布) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72774024-260624-02.jpg)
![[EA997MH-17用]フィルター(不織布) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72774040-260624-02.jpg)