カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(176)
  • NOK(12)
  • TRUSCO(9)
  • NB(日本ベアリング)(8)
  • カーボーイ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • ベン(6)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 日東工器(5)
  • CKD(4)
  • 日本バルカー(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • マスオカ(4)
  • StarTech.com(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-100 nbr」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G  1" /100mbar バルブキャップ エスコ

    G 1" /100mbar バルブキャップ

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-65材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)23寸法C(mm)42寸法APF1
  • G 3/4"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/4"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-64材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)18寸法C(mm)42寸法APF3/4
  • G 3/8"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/8"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-62材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法C(mm)31寸法APF3/8
  • G 1/2"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 1/2"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-63材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)14寸法C(mm)31寸法APF1/2
  • 60x50x900mm トラクッションガード(2本) エスコ

    60x50x900mm トラクッションガード(2本)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。 手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
    仕様非粘着式エスコ品番EA983F-38材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5全長(mm)900ブラック×イエロータイプ背割れ内径(Φmm)50外径(Φmm)60質量(g/本)100
  • ケーブルクランプ(防水型/1個) EA948HEシリーズ エスコ

    ケーブルクランプ(防水型/1個) EA948HEシリーズ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
  • クッションガード エスコ

    クッションガード

    エスコ
    2,350税込2,585
    1組(2本)
    翌日出荷
    付属品:専用両面テープ。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
    用途柱・筋交い・梁などの構造物・機械周りの角・突き出た危険な角に材質NBR(発泡ゴム)
  • クッションガード (油面用) エスコ

    クッションガード (油面用)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1袋(2個)
    翌日出荷
    粘着付き。油面用。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
    用途工作機械周辺・油を使用される環境の危険な角保護に材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900白/緑
  • ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコ

    ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1箱(1個)
    翌日出荷
    金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
    仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品
  • ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコ

    ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ

    エスコ
    920税込1,012
    1箱(1個)
    翌日出荷
    金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
    仕様●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品
  • クッションガード (油面用) エスコ

    クッションガード (油面用)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    入数:2本。粘着付き。油面用。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。アピール力の高いトラ柄カラーで注意喚起します。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
    用途工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角に材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900