カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 作業工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • TRUSCO(26)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • イマオコーポレーション(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • SAMTEC(17)
  • 光(13)
  • ホンダ(13)
  • 水本機械製作所(13)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • サンドビック(11)
  • 日東工器(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • キャンブロ(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • アソー(7)
  • ナベヤ(7)
  • パール金属(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-103」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    ¥2,730税込¥3,003
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
  • #600/100x9.5mm スティック油砥石(半丸) エスコ

    #600/100x9.5mm スティック油砥石(半丸)

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA522G-103粒度600
  • 0.3x915mmx10m 半透明フィルム(PVC製) エスコ

    0.3x915mmx10m 半透明フィルム(PVC製)

    エスコ
    ¥6,730税込¥7,403
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-103材質PVC半透明(梨地仕様)形状ビニールカーテン幅(mm)915厚さ(mm)0.3タイプ半透明(梨地仕様)長さ(m)10
  • 125V/15A 角型コンセント(2口/アース付) エスコ

    125V/15A 角型コンセント(2口/アース付)

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-103形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 2050mmx 3m  溶接作業フィルム(黄色) エスコ

    2050mmx 3m 溶接作業フィルム(黄色)

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    翌日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
    エスコ品番EA334BG-103厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7色イエロー寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
  • 3/8"sq ラチェットハンドル エスコ

    3/8"sq ラチェットハンドル

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617AG-103
  • 10mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    10mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10mmx3/8インチ ニードルバルブ エスコ

    10mmx3/8インチ ニードルバルブ

    エスコ
    ¥6,440税込¥7,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DG-103形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)10接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
  • 5.0x0.32/ 22.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    5.0x0.32/ 22.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-103材質SUS304高さ(mm)22.6線径(Φmm)0.32外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.023フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.37初張力(N)0.157フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)76.5
  • 1/4"sqx 1/4"  [HPQ]ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 1/4" [HPQ]ディープソケット

    エスコ
    ¥4,370税込¥4,807
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA617XG-103
  • 15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ

    15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140EN-12.5材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)103使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)15
  • R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約103ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • チーズユニオン エスコ

    チーズユニオン

    エスコ
    ¥4,640税込¥5,104
    1個
    翌日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316形状チーズ使用温度(℃)-196~600メーカーアオイRoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)衝撃吸収ハイパースリムビット エスコ

    (+)衝撃吸収ハイパースリムビット

    エスコ
    ¥2,470税込¥2,717
    1本(10本)
    翌日出荷
    マグネット付。18Vインパクト対応(14.4Vにも対応)。サビに強いメッキ仕上げ。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。
    材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
  • (+)衝撃吸収スリムビット エスコ

    (+)衝撃吸収スリムビット

    エスコ
    ¥2,040税込¥2,244
    1本(10本)
    翌日出荷
    マグネット付。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。
    材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
  • M8x50mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-27形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M8x20mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-23形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x12mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
  • M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-27形状L字形歯数24色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • 450mm グリースガン用ノズル エスコ

    450mm グリースガン用ノズル

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1個
    4日以内出荷
    用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-104形状ストレート全長(mm)450質量(g)103危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)