カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 農具(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • コガネイ(272)
  • TRUSCO(75)
  • シヤチハタ(32)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](31)
  • イマオコーポレーション(21)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • トップ工業(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • KTC(12)
  • ナカバヤシ(12)
  • ヤマニパッケージ(11)
  • イシハシ精工(10)
  • NSK(日本精工)(10)
  • NACHI(不二越)(10)
  • 水本機械製作所(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-135」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ15mm 応用クランプ(ステンレス製)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)エスコ品番EA948T-9質量(g)135ねじ径M8使用荷重(kg)縦:100、横:20締付トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)15
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
1,810税込1,991
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
222x167x147mm 三角コーナー水切り エスコ222x167x147mm 三角コーナー水切りエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
抗菌加工。水切れのよい構造です。
材質ポリプロピレンエスコ品番EA912J-21A寸法(mm)222×167×147質量(g)135
ヘッドライトクリーナーセット エスコヘッドライトクリーナーセットエスコ
1,950税込2,145
1セット
翌日出荷
材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。
用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティングセット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4質量(g)135危険物の類別非危険物
100mm スナップフック(ステンレス製) エスコ100mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JN-13全長(mm)102材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)135種類スナップフック線径(Φmm)9.9使用荷重(kg)450寸法B(mm)16.8寸法C(mm)14.7口の開き(mm)14.7
0.076x150mm [アルミニューム]シム エスコ0.076x150mm [アルミニューム]シムエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
厚さ(mm)0.076材質アルミニウムエスコ品番EA440EG-0.0C質量(g)135寸法150mm×2.5m許容差±5%
呼18x1000mm Tスロットカバー エスコ呼18x1000mm Tスロットカバーエスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-18材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)135適合T溝幅(mm)18
185mm はさみ・剪定 エスコ185mm はさみ・剪定エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。
切断能力(Φmm)15エスコ品番EA540BC-8ホワイト質量(g)135材質(刃)高炭素刃物鋼全長×刃長(mm)185×40
マグネット付ホルダー エスコマグネット付ホルダーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
材質は本体部がスチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)。マグネット。滑り止め部はシリコーン。上から入れるだけの簡単設計。底に当たる接地面を少なくすることでぬめりを防止。
用途チューブやボトルを収納できます。寸法(mm)85×61×80質量(g)135耐荷重(kg)0.75
パイプタップ エスコパイプタップエスコ
9,540税込10,494
1本
翌日出荷
JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
135mm/ 400mm 厚 鎌(片刃) エスコ135mm/ 400mm 厚 鎌(片刃)エスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
エスコ品番EA650BA-31質量(g)135材質(刃)特殊ハガネ鋼全長×刃長(mm)400×135
185mm はさみ・剪定 エスコ185mm はさみ・剪定エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。
エスコ品番EA540BC-11材質高炭素刃物鋼グリーン質量(g)135全長×刃長(mm)185×40
温度・湿度計 エスコ温度・湿度計エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RHエスコ品番EA742CA-3A質量(g)135(電池含む)電源単4電池×1本精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー分解能(℃)1機能最大最小温湿度表示サンプリング周期毎10秒電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)設置方式卓上・壁掛け温度表示方式デジタル・アナログバーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH分解能(%RH)1
G-135 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG-135 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
750税込825
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RJ-135機能耐熱JIS呼びG-135
戸当り エスコ戸当りエスコ
2,440税込2,684
1ケース(4個)
翌日出荷
材質天然ゴム入数4
6.3x0.45/ 19.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.3x0.45/ 19.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.45材質SUS304エスコ品番EA952SG-135高さ(mm)19.3ばね定数(N/mm)0.11フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.94初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)42.3