カテゴリ
- 作業工具(14)
- 測定用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 物流用品(2)
- 安全用品(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- SMC(199)
- サンエス(106)
- メディアカバーマーケット(63)
- TRUSCO(54)
- 福井クラフト(45)
- マリアンヌ製靴(40)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
- イマオコーポレーション(32)
- エレコム(25)
- ホンダ(24)
- MAZDA(マツダ)(24)
- ヤマニパッケージ(24)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
- 山崎実業(18)
- SUS(エスユーエス)(18)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
- ブランドをもっと見る
「g-165」の検索結果
特価

蓄光粘着シート
エスコ¥780税込¥8581組(8枚)翌日出荷蓄光タイプ。太陽光や蛍光灯の光を10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます。粘着式。スイッチに。材質【基材】アクリル系樹脂・塩化ビニール系樹脂、【粘着剤】アクリル系寸法(mm)15×9入数(枚)8表示内容門灯・玄関・廊下・換気・洗面所・浴室・お手洗・空白
スノーダンプ
エスコ¥14,700税込¥16,1701台翌日出荷折りたたみ式。玄関前や駐車場などの雪除けに便利です。折畳んで場所をとらずにスマートに収納可能。先端アルミブレード付で丈夫。滑りにくく握りやすいソフトグリップ付。ラクな姿勢で除雪作業ができる。3段階のハンドル長さ調節機能でつらい除雪作業の負担を軽減。使いやすい軽量、小型タイプ。ハンドル角度の調整ギア付。
143-165mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥12,900税込¥14,1901箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)143~165入数10個
スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g危険物の類別非危険物
すくい網
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。材質レース網、ステンレス、天然木柄寸法(mm)280×300全長(mm)610質量(g)165深さ(mm)【網】180目合い(mm)2
電工ニッパー(ばね付)
エスコ¥2,670税込¥2,9371丁当日出荷開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。全長(mm)163質量(g)165寸法A(mm)163寸法F(mm)(刃長):22寸法D(mm)D11寸法B(mm)22寸法C(mm)C51切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm) より線2.3寸法E(°)15![[59個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73861945-260327-02.jpg)
[59個組] 工具セット
エスコ¥75,500税込¥83,0501セット当日出荷仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)![[64個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73861936-260327-02.jpg)
[64個組] 工具セット
エスコ¥83,000税込¥91,3001セット当日出荷仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
水中ポンプ用ホース
エスコ¥2,660~税込¥2,926~1巻翌日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ
エスコ¥5,570税込¥6,1271個翌日出荷マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。仕様●サイズ:フリー●重量:165g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXDB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN179号)
防塵マスク EA800MPシリーズ
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.4%)●吸気抵抗:50Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:165g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM224号)●吸気抵抗が低い37Pa●長時間の作業に向くダブルタイプ
18000rpm ペンシルグラインダー
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット翌日出荷ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。 絶縁構造、無段変速 無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種
ハンドスプレー(蓄圧式)
エスコ¥12,600~税込¥13,860~1個翌日出荷蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に危険物の類別非危険物
呼22x1000mm Tスロットカバー
エスコ¥9,050税込¥9,9551個翌日出荷T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-22材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)165適合T溝幅(mm)22![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289785-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥845~税込¥930~1個翌日出荷ボルトネジ山はW3/4”×10です。耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。材質SUS430ピッチ(mm)2.54ボール径(Φmm)40
12桁 ビジネス計算機
エスコ¥3,380税込¥3,7181個翌日出荷寸法(mm)179(D)×126(W)×30(H)質量(g)165電源T・W・P(太陽電池と補助電池(CR2032×1個)の併用)電池寿命(年)約7
1/2"DR/18mm インパクト八角ソケット(二重四角)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷全長(mm)38質量(g)165対辺(mm)18外径(Φmm)32差込角(inch)1/2"(12.7mm)
ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付
350x1080mm スノーショベル EA650BG-160シリーズ
エスコ¥7,160~税込¥7,876~1セット(2本)ほか翌日出荷から翌々日出荷スコップ、雪押し2通りの除雪に使えます。鋼管パイプ・先金付・皿背面に強カリブ補強で丈夫。小型サイズで女性・ご年配の方に大変便利。玄関前や駐車場などの雪かきや排雪に適しています。仕様●先端サイズ(mm):350×215●全長(mm):1,080●重量(kg):0.8●材質:ポリエチレン・ステンレス・鉄パイプ
205mm はさみ・剪定
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷仕様安全ストッパー・スプリング付エスコ品番EA540BC-13種別剪定鋏(直刃タイプ)質量(g)165材質(グリップ)ポリプロピレンエストラマ刃厚(mm)3.3切断能力(Φmm)9材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長×刃長(mm)205×55
150mm デジタルノギス(ブレード型)
エスコ¥31,500税込¥34,6501個翌日出荷用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40質量(g)165測定範囲(mm)0~150電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.03測定値最大150ジョウ長(mm)40ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED
エスコ¥5,160税込¥5,6761個翌日出荷中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)エスコ品番EA815LE-2A材質アルミニウム全長(mm)422材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)165周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.5スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)175取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED18灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-8材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)165材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46穴径P(Φmm)5.5プレート寸法(mm)54ストッパー有り取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55.5車輪径D(Φmm)60![1.0L [ステンレス製] ポット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559596-220415-02.jpg)
1.0L [ステンレス製] ポット
エスコ¥5,770税込¥6,3471個翌日出荷衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 つまむだけでカンタンに開閉できる「ラクラク開閉フタ」 手軽に注ぎやすい「レバー式せん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
















![[59個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73861945-260327-02.jpg)
![[64個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73861936-260327-02.jpg)











![14x200mm [Hexagon] L型Boxレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64581205-250806-02.jpg)


![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289785-260624-02.jpg)










![1.0L [ステンレス製] ポット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559596-220415-02.jpg)