カテゴリ
- 作業工具(29)
- 測定用品(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 店舗什器・備品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 研磨材(6)
- 物流用品(5)
- 安全用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 安全保護具(5)
- 事務用品(5)
- 農具(5)
- 保管用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 手袋(3)
- 制御機器(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業服(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(115)
- KTC(35)
- MAZDA(マツダ)(217)
- PROST's(51)
- RS PRO(41)
- SHIMANO(シマノ)(31)
- SMC(483)
- TRUSCO(138)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
- イマオコーポレーション(60)
- エレコム(38)
- コノエ(32)
- スバル(86)
- トヨタ(36)
- ハウス食品(40)
- メイワパックス(74)
- メディアカバーマーケット(738)
- 福井クラフト(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g-180」の検索結果
特価

8.0x0.65/ 31.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷エスコ品番EA952SG-180材質SUS304高さ(mm)31.3線径(Φmm)0.65外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.155フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)68.6
80x150x80mm スポンジたわし(ハンドル付)
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷コーナーも洗いやすい三角スポンジエスコ品番EA928AG-180材質スポンジ:ポリエステル不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレンスポンジサイズ(mm)80×150×80適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
180x 50mm ソリッドラバー車輪
エスコ¥5,840税込¥6,4241個翌日出荷スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。エスコ品番EA986MG-180軸径(Φmm)20許容荷重(kg)170車輪径(Φmm)180質量(g)1600材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50硬度80 ショアAボス幅(mm)60ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
22mm/180g 無反動ハンマー
エスコ¥8,140税込¥8,9541個翌日出荷エスコ品番EA570A-11全長(mm)270種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)22材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)スチール/ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ヤシガラ成型炭
エスコ¥705税込¥7761パック(2個)翌日出荷ココナッツチャコールを円形に成型し、練炭のように穴があり燃焼効果を高めています。 着火剤加工を施しているのでマッチで火がつき、着火後約1分で調理可能な状態になります。 本品1個で、180gのステーキが14枚焼き上げるパワー。 丸く平たい七厘にも適した形状。材質ヤシガラ寸法(mm)130×35燃焼時間(分)高火力40~60 (ステーキ14枚/個)
180ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個当日出荷エスコ品番EA650BH-10材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130柄長さ(mm)約415![[27個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060157-250210-02.jpg)
[27個組] 工具セット
エスコ¥13,700税込¥15,0701セット(1セット)翌日出荷セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
空調用2点計測デジタル温度計
エスコ¥7,350税込¥8,0851台(1台)翌々日出荷エアコンの吹出口と吸込口の温度差を即時に表示可能なデジタル温度計。 MAX/MIN機能で、自動的に最大温度と最低温度を表示します。 従来タイプに比べサンプリング速度が約2倍。 ケース穴付きの為、Sフックを使用することが出来ます。 収納時はコンパクト設計。 先端は、吸引口・フラップに取付けやすいワニ口クリップ。付属品手帳型収納ケース寸法(mm)【センサー クリップ部】25(W)×67(L) 【先端部】Φ6質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)測定範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】61×14×114分解能0.1機能データーホールド、オートパワーオフ付、MIN/MAXメモリ機能温度センサーサーミスタサンプリング2回/1秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
150N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,520税込¥2,7721個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥5,010税込¥5,5111本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19全長(mm)215質量(g)180
フォークリフト整備用工具セット
エスコ¥88,800税込¥97,6801セット翌日出荷セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。![[速乾]木工用ボンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277158-251027-02.jpg)
[速乾]木工用ボンド
エスコ¥420税込¥4621本欠品中水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
換気扇用フィルター(羽根径Φ15-30cm用)
エスコ¥1,940税込¥2,1341個当日出荷磁石固定タイプ。 粘着鉄板・固定ビス入り。 油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H)質量(g)180適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇
メタルラック用 大口径キャスター(4個)
エスコ¥3,470税込¥3,8171個当日出荷エスコ品番EA976AJ-44材質スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂厚さ(mm)20全長(mm)125質量(g)ストッパー付:200×2、ストッパー無:180×2耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25ねじ径(Φmm)9適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
絶縁プラスチックプライヤーセット
エスコ¥8,530税込¥9,3831セット翌々日出荷2本組。セット内容:絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型・ペンチ型)絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型)。仕様:ノーズプライヤー型、全長:220mm、重量:140g、先端:ギザ付。絶縁プラスチックプライヤー(ペンチ型) 仕様:ペンチ型、全長:180mm、重量:120g、先端:ギザ付。DIN EN 60900 IEC 60900 適合。VDE(ドイツ電子技術者連盟)認証、GPSG法(ドイツ機器・製品安全法)適合。全てプラスチック製のため短絡の危険性を低減します。材質プラスチック(強化グラスファイバー)耐電圧(V)1000
園芸用はさみ
エスコ¥2,630税込¥2,8931個当日出荷ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも 安全ストッパー付 SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します 軽量で丈夫なアルミハンドル仕様●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mm![[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221605-250904-02.jpg)
[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個当日出荷ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41材質ABS樹脂色イエロー質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156使用電池単3×3本(付属)電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)照射距離(m)144電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸エコロジー商品省エネ![[充電式] LEDフラッシュライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796515-250826-02.jpg)
[充電式] LEDフラッシュライト
エスコ¥13,900税込¥15,2901個(1個)当日出荷USBタイプC充電式。片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。テールキャップをスライドさせると充電用USBタイプC差し込み口が現れます。付属品ストラップ、USB配線材質アルミ寸法(mm)30×145色ブラック質量(g)約180(電池含)使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)防塵防水性能IP66電池寿命パワー:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間充電時間(時間)約4モードスマートスイッチ明るさ(Lm)パワー:1000 強:500 中:200 弱:20照射距離(m)220(最大)照射方式集散光高さ(m)耐衝撃:1エコロジー商品省エネ
フレキシブルアーム
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷オス・メスネジ付。お持ちの三脚やライトを取り付けるなどして、色々組合せを楽しめます。質量(g)180長さ(cm)約65ねじサイズ(雄・雌)1/4”
5m 延長ケーブル
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ
エスコ¥340税込¥3741本翌日出荷仕様●仕様:あご部+耳部(No.8)●サイズ:180×100mm●ひも幅:約15mm●重量:13g●材質:ポリプロピレン
鎌(折り畳み式/グリップ付)
エスコ¥4,710税込¥5,1811本翌日出荷携帯に便利な折りたたみ式 革(レザー)カバー付仕様●全長:370mm●刃長:180mm●重量(g):350●材質:刃先:特殊刃物鋼柄:ゴムグリップ付椎材
56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー
エスコ¥12,300税込¥13,5301セット翌日出荷プラグ付仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)![28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151862-180824-02.jpg)
28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷仕様4列19行エスコ品番EA109BB-1全長(mm)350×28.5質量(g)180径(Φmm)毛先:0.3毛丈(mm)28.5材質(ブラシ部)真鍮材質(ハンドル)ハードウッド(カーブがかかっています)
手袋(礼装用/6双) EA354AAシリーズ
エスコ¥3,140税込¥3,4541箱(6双)翌日出荷ホック付きタイプの礼装用手袋です。裾形状が最高品位のフォーマル仕上げです。3本飾りのついた礼装用手袋です。接客業、警備員、警察、鉄道、観光バス、選挙用、冠婚葬祭に好適です。仕様●サイズ:L●全長(mm):235●中指長さ(mm):88●材質:ナイロン●カラー:白●重量(g):26●スタイル:左右有り、マチ付き、3本飾り付き、手首プラホック付き●厚み:約0.45mm●掌周り(mm):約180
ディスクグラインダーセット
エスコ¥26,300税込¥28,9301セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。












![[ナイロン製]ひも エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50108844-200908-02.jpg)

![[27個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060157-250210-02.jpg)




![[速乾]木工用ボンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277158-251027-02.jpg)





![[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221605-250904-02.jpg)
![[充電式] LEDフラッシュライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796515-250826-02.jpg)






![28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151862-180824-02.jpg)